藤原産業
高速回転グリース
高速回転で荷重がかかる軸受潤滑用グリースです。
最高3600r.p.mの高速回転まで対応可能です。
優れた耐水性と防錆性です。
熱および酸化安定性に優れています。
用途
農機具・刈払機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・ベアリング等。
仕様
密閉可能なポリ容器入
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07601750
KG-400 400g
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください