シャーシーグリース
各種車両の足回り等に使用されている汎用のシャーシーグリースです。
カルシウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで耐水性に優れています。
精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。
自動車足回りや工具・農具等の摺動部に使用できる汎用グリースです。
厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。
- 用途
- 建設機械、農業機械、自動車等の足回り等の潤滑・防錆。
- 仕様
- 消防法上の非危険物
- 材質
- カルシウムせっけん,キャップ,ボトル;プラ
- 使用温度(℃)
- -10~60
- 内容量(g)
- 400
- ちょう度
- 2号
- 分類
- 指定可燃物可燃性固体類
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
























