絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: グリース

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
812件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)14.2(100℃)危険物の類別非危険物
タフリックス MP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
8日以内出荷
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。 各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。商品タイプリチウムコンプレックスグリース成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤滴点(℃)250以上増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度No.2特性耐荷重性、耐久性、耐候性トラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スペースルブ MU 協同油脂スペースルブ MU協同油脂
149,800税込164,780
1本(25g)
予約販売
フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。ちょう度No.1~2淡褐色トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ400g カートリッジグリース(シャーシー)エスコ
590税込649
1本(400g)
当日出荷
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。ちょう度1褐色成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリス エスコ400g カートリッジグリスエスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油コスモNEWダイナマックスグリースコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシグリスニッペコ(旧 日本礦油)
7,998税込8,798
1箱(20本)
当日出荷
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50g デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50gデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
フルオロシリコーン系グリースです。 耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。 使用温度範囲が広いです。 高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789アズワン品番67-5545-91危険物の類別非危険物
NC-102 スーパーリキッドスプレーグリス ニューテックNC-102 スーパーリキッドスプレーグリスニューテック
2,598税込2,858
1個(180mL)
当日出荷
細部の潤滑面にまで吸着するために浸透するグリススプレー時は液状で、液状のグリス成分は表面張力が非常に低い為、細部に深く浸透します。浸透した液状グリスは数秒で半ドライ状態になり、強固なグリス膜を形成します。ゴム類の膨潤を伏び浸透潤滑するのでシール付きチェーンにも大きな効果を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリース エスコ400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリースエスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器アズワン品番65-9340-66危険物の類別非危険物
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃エスコ
10,900税込11,990
1箱(20本)
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-18危険物の類別非危険物
ニグリザーバー 出光NTGニグリザーバー出光NTG
17,980税込19,778
1箱(500mL×15本)
4日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリースちょう度(25℃、混和) 415使用目的グリース、集中給脂滴点(℃)176外観褐色バター状離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃、22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類銅板腐食(A法、室温、24hr)合格酸化安定度(kPa)(70℃、100hr)15.0
万能グリース イチネンTASCO万能グリースイチネンTASCO
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
フリクトルグリーススプレー リックスフリクトルグリーススプレーリックス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カセットシャーシグリス SK11カセットシャーシグリスSK11
799税込879
1本
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。ちょう度2特性耐水性、付着性使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-35 SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-35SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 223 ケマーズクライトックス GPLグリス 223ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-60~155グレード223使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物
シャーシーグリースK 協同油脂シャーシーグリースK協同油脂
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
付着力が強く、耐水性に優れ、一般潤滑箇所・摺動部に適し各種車両の足回りなどに広く使用されています。
特性付着性、耐水性外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トップグリース 武蔵ホルトトップグリース武蔵ホルト(1件のレビュー)
729税込802
1本(180mL)
4日以内出荷
無色・無臭の高粘着性(垂れない)グリースです。金属の回転、摩擦部分の動きを滑らかにします。自動車のドア・トランク・ボンネットのヒンジ、ジャッキ、自動車のチェーン等の回転部分の潤滑に。ご家庭内のドアヒンジ、門扉、工具等稼動部分のスベリを良くします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL ANOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スプレーグリス アックスブレーンスプレーグリスアックスブレーン
1,098税込1,208
1本(300mL)
4日以内出荷
高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途高耐熱スプレ-グリス。無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AZ極圧有機モリブデングリス エーゼットAZ極圧有機モリブデングリスエーゼット(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400g)
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部にちょう度2号商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性使用温度範囲-25℃~+120℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(1kg)
当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。ちょう度1号白色半透明容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん使用温度範囲-40~150℃使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
スミテック331 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック331SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1kg)
当日出荷
PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部ちょう度No.1商品タイプリチウムグリーストラスコ品番381-3568使用温度範囲(℃)-60~140使用目的グリス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーシグリス 出光NTGシャーシグリス出光NTG(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
当日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。褐色使用温度範囲(℃)-10~60増ちょう剤カルシウム基油鉱油
モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリスピードグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(2.5kg)
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度(25℃、60W/min)265/295灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
日立ギヤモートルグリース( SEP-0) 日立産機システム日立ギヤモートルグリース( SEP-0)日立産機システム
6,298税込6,928
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
日立産機システム製GA・GPギヤモートル用純正グリース
危険物の類別非危険物
タフリックスRB ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックスRBENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)ほか
8日以内出荷
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど電動機、送風機などの転がり軸受熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所商品タイプリチウムコンプレックスグリース特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性使用温度範囲(℃)-20~175外観黄色バター状増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSPニッペコ(旧 日本礦油)
779税込857
1本
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシーグリース 400g 大澤ワックスシャーシーグリース 400g大澤ワックス
499税込549
1個
6日以内出荷
自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています 又、特に耐水性・付着性に優れています 使用温度範囲 -20~+60℃ 車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2アズワン品番67-4714-47危険物の類別非危険物
スミテックF970 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF970SUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器危険物の類別非危険物
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
マイクロカートリッジグリース 神戸ルブリカンツマイクロカートリッジグリース神戸ルブリカンツ
499税込549
1本(80g×1本)ほか
3日以内出荷
潤滑性・機械的安定性・耐水性など各種性能に優れた汎用グリース。80gの少量タイプ
用途一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど使用温度範囲(℃)-15~130使用目的一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど外観茶褐色増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険物の類別非危険物特性潤滑性・機械的安定性・耐水性
モリコートRHPグリース モリコートモリコートRHPグリースモリコート
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。 優れた耐荷重性を示します。 不燃性で発火・引火のおそれはありません。 フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。 強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
トラスコ品番123-0042使用温度範囲(℃)-30~+250内容量(g)100危険物の類別非危険物
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー 400g/-5℃~70℃エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-17危険物の類別非危険物
アピエゾンLグリース EDWARDSアピエゾンLグリースEDWARDS
42,980税込47,278
1本(50g)
13日以内出荷
Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
グリース