絞り込み
油槽径(Φmm)
  • 60.5(1)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • エスコ(40)
  • ザーレン(19)
  • TRUSCO(10)
  • RS PRO(8)
  • KWK(6)
  • KTC(5)
  • シマテック(5)
  • パルサールブ(5)
  • JTC(4)
  • PERMA(4)
  • PRESSOL(3)
  • 正和(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • リンカーン(2)
  • エーゼット(1)
  • 日平機器(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マクノート(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
RSA用メンテナンスキット ヤマダコーポレーションRSA用メンテナンスキットヤマダコーポレーション
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
RSAシリーズのメンテナンスキットです。
セット数5危険物の類別非危険物
キャリー ヤマダコーポレーションキャリーヤマダコーポレーション
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。
質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
SKRジョイント ヤマダコーポレーションSKRジョイントヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。適合機種851985危険物の類別非危険物
ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5mヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション充電式グリスガン 充電器ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーションEG400B2用バッテリーヤマダコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷
E-400B2用のバッテリーです。
トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーションEG-400B用バッテリー(683877)ヤマダコーポレーション
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
OTP用ノズルセット ヤマダコーポレーションOTP用ノズルセットヤマダコーポレーション
45,980税込50,578
1式
5日以内出荷
OTPシリーズのノズルセット。
用途オイル移送仕様耐油ホース+ガンノズル危険物の類別非危険物
ソルベントポンプ ヤマダコーポレーションソルベントポンプヤマダコーポレーション
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
805339 メカニカルオイルメーター ヤマダコーポレーション805339 メカニカルオイルメーターヤマダコーポレーション
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
オイルバケットポンプ用メーター
仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
ホースVO-50/3m ヤマダコーポレーションホースVO-50/3mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
EG用急速充電器 ヤマダコーポレーションEG用急速充電器ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様単相AC100V、50/60Hz、入力容量105VA、出力電圧DC7.2~14.4V、出力電流DC2.6A、充電時間 約45分トラスコ品番811-7279材質スチール製危険物の類別非危険物
高圧グリースガン13S ヤマダコーポレーション高圧グリースガン13Sヤマダコーポレーション
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
トラスコ品番811-7180危険物の類別非危険物
ノンドリップノズルL ヤマダコーポレーションノンドリップノズルLヤマダコーポレーション
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
トラスコ品番811-7165危険物の類別非危険物
ダイシャKPL-55C ヤマダコーポレーションダイシャKPL-55Cヤマダコーポレーション
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
トラスコ品番811-7103危険物の類別非危険物
コード延長電源コード・5m ヤマダコーポレーションコード延長電源コード・5mヤマダコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
トラスコ品番811-7145危険物の類別非危険物
スイベルジョイント ヤマダコーポレーションスイベルジョイントヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
SKR55用スイベルジョイント
危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
グリース用注入器