絞り込み
粒度・番手
- 400
- 60(2)
- 100(2)
- 120(4)
- 140(7)
- 150(5)
- 180(2)
- 200(11)
- 240(2)
- 300(3)
- 500(2)
- 600(21)
- 800(9)
- 1000(18)
- 1200(10)
- 1500(1)
- 2000(4)
- 3000(4)
- 6000(3)
- 12000(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(4)
- ガラス(4)
- ステンレス(4)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- 樹脂(7)
- 石材(4)
- 超硬合金(11)
- 鉄(15)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボ万(9)
- 永興電機工業(6)
- ジーベックテクノロジー(2)
- SK11(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- Jupiter(1)
- 豊稔企販(1)
- 剣(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「粒度・番手」から絞り込む
140(7)
150(5)
200(11)
400
600(21)
800(9)
1000(18)
1200(10)
2000(4)
3000(4)
粒度・番手をもっと見る

ダイヤモンド砥石 両面
(192件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
ダイヤモンドポリッシュパッド
(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991式当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25
フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正砥石サイズ(mm)90×55タイプメタル電着適合材石材、ガラス、セラミックなど
ダイヤモンドプレートS
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドハンドシャープナー
剣(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。全長(mm)270ダイヤ寸法(mm)150材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子材質(柄部)ABS
両面ダイヤモンド砥石(台付)
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台)材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
(2件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤ砥石#240/400
豊稔企販¥2,098税込¥2,3081本当日出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
両面ダイヤモンド砥石
Jupiter¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。粒度#400、#1000付属品ケース材質(砥石台・ケース)ABS材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
アトマエコノミー 台付
ツボ万¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。 超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等粒度400寸法(mm)約210×75×16
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400
ジーベックテクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
ダイヤモンドストーンスティック
永興電機工業¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。1パック1本入りです。長方形タイプです。寸法(mm)100×6適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼入数1
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)
永興電機工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。形状平刃長(mm)50刃厚(mm)1適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドストーンスティック
永興電機工業¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐磨耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼入数1
ダイヤモンドファイバーストーンスティック
永興電機工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。画像はイメージです。全長(mm)100径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)
永興電機工業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。形状丸全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーンスティック
永興電機工業¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から4日以内出荷ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。画像はイメージです。適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
KGS テラムダイヤパッド イエロー90x55 400#
ノートン(サンゴバン)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。 スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。 粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。 番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。 矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。 耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応粒度400トラスコ品番852-4836材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン質量(g)15
アトマラッパー
ツボ万¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
アトマエコノミー 台無
ツボ万¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。寸法(mm)75×210×12セット内容本体(替刃+アルミ台金)RoHS指令(10物質対応)対応


































![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)