絞り込み
最大口開き(mm)
- 70
- 65(4)
- 75(5)
- 100(14)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 110(4)
- 125(12)
- 127(3)
- 128(3)
- 129(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 140(5)
- 150(14)
- 154(8)
- 160(4)
- 200(8)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 70(2)
- 102(1)
口深(mm)
- 28(2)
- 59(1)
材質
- アルミ(2)
- 鋳鉄(1)
主な用途
- 木工作業(2)
- 軽作業(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(5)
100(14)
104(6)
125(12)
129(5)
140(5)
150(14)
154(8)
160(4)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

木工用高速アングルバイス
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷種類リードバイス最大口開き(mm)70口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15