絞り込み
最大口開き(mm)
- 70
- 25(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(5)
- 63(3)
- 65(3)
- 71(2)
- 75(7)
- 78(2)
- 80(2)
- 100(6)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 125(4)
- 127(2)
- 150(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 51(1)
- 70(1)
- 102(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
主な用途
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 31(1)
- 35(1)
- 59(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(12)
60(5)
63(3)
65(3)
70
75(7)
100(6)
102(3)
125(4)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る

回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322