絞り込み
最大口開き(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 65(2)
口幅(mm)
- 65
- 38(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 51(1)
- 60(2)
- 63(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 100(3)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 125(3)
- 127(2)
- 150(4)
- 152(1)
- 165(1)
- 166(1)
- 200(1)
- 口幅(mm)をもっと見る
材質
- 鋳鉄(2)
口深(mm)
- 30(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
40(1)
50(1)
54(1)
65(2)

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(73件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40