絞り込み
最大口開き(mm)
- 10
- 0.2(2)
- 0.21(2)
- 0.22(2)
- 0.23(2)
- 0.24(2)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.27(2)
- 0.28(2)
- 0.29(2)
- 0.3(2)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 25(4)
- 50(3)
- 57(8)
- 64(8)
- 73(4)
- 152(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
材質
- スチール(3)
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
0.3(2)
0.31(2)
0.32(2)
0.33(2)
25(4)
50(3)
57(8)
64(8)
73(4)
152(5)
最大口開き(mm)をもっと見る

鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)