絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(62)
- SK(新潟精機)(13)
- ANEX(12)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- P.Tool(7)
- ミネシマ(7)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- H&H(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- アイゼン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- レジーナ(2)
- GROZ(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- EARTH MAN(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・TRUSCO・P.Tool・ミネシマ・VERTEX(バーテックス)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・H&H・ENGINEER(エンジニア)・スーパーツール・ホーザン・アイゼン・BIGMAN(ビッグマン)・レジーナ・GROZ・インターナショナルダイヤ・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む

64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
25mm/0-73mm ミニバイス
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
ユニバーサルバイス(4KG)
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
フリーアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。質量(kg)17
フリーアングルテーブル
VERTEX(バーテックス)¥89,980~税込¥98,978~1台100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
フリーアングルバイス
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
ピンバイス (貫通式)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
2WAYエアーチャックガン
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
RS PRO スプリングクランプセット
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷スプリングクランプ 10 本セットです. 3 種類のサイズのナイロン製ヘビーデューティクランプとスプリングスチール製インナースプリングを含むセットです 「 C 」セクションフレーム(フルレングス) マルチ形状のグリップと加工物保護用のソフトエンドキャップです仕様タイプ = スプリングクランプセットジョー開口 = 70mmジョー深さ = 88mm個数 = 10
片口アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
ピンバイス 適合サイズ0~1.0mm
アイゼン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております。使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください仕様●適合サイズ(mm):0~1.0アズワン品番65-4224-55
PLハンドル 適合サイズ20.0mm~
アイゼン¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております。使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください仕様●適合サイズ(mm):20.0~●対辺:17アズワン品番65-4223-67
ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥168,600税込¥185,4601台翌日出荷360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
テーブルバイス
エスコ¥7,290税込¥8,0191個翌日出荷軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)
エスコ¥83,700税込¥92,0701台当日出荷ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)
スーパーツール¥43,980~税込¥48,378~1組(2個)3日以内出荷大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質/仕上スチール/黒染め仕上主な用途固定作業
26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス仕様ベース重量:1.2kg材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金直径(Φmm)ベース:109全高(mm)バイス:63.5耐荷重(kg)2.3(90°時)最大開口(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
63.5mm/600g ベース(バイス用)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88
165mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥230,400税込¥253,4401個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
140mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
























































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)