絞り込み
最大口開き(mm)
- 0.2(2)
- 0.21(2)
- 0.22(2)
- 0.23(2)
- 0.24(2)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.27(2)
- 0.28(2)
- 0.29(2)
- 0.3(2)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 0.34(2)
- 0.35(2)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
主な用途
- 固定作業(1)
- 穴あけ作業(1)
材質
- アルミ(5)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3)
- エスコ(62)
- ANEX(12)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- P.Tool(7)
- ミネシマ(7)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- H&H(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- アイゼン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- レジーナ(2)
- GROZ(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- EARTH MAN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
0.3(2)
0.31(2)
0.32(2)
0.33(2)
0.34(2)
0.35(2)
0.36(2)
0.37(2)
0.38(2)
0.39(2)
最大口開き(mm)をもっと見る

ピンバイス
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110





























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)