絞り込み
頭径(Φmm)
- 35
- 13.5(1)
- 16(1)
- 25(5)
- 28(1)
- 29(1)
- 29.5(1)
- 30(2)
- 31(5)
- 32(6)
- 33(2)
- 34(2)
- 36(6)
- 37(6)
- 38(9)
- 39(7)
- 40(7)
- 42(2)
- 44(3)
- 49(2)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(3)
材質(柄部)
- ゴム(2)
- スチール(2)
- 木(2)
主な用途
- 土木作業(1)
- 大工作業(1)
- 石工作業(8)
材質(頭)
- スチール(6)
ブランド
- 土牛(6)
- JSH(2)
- E-Value(1)
- オーエッチ工業(1)
- Three Hand(1)
土牛・JSH・E-Value・オーエッチ工業・Three Hand
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
25(5)
31(5)
32(6)
35
36(6)
37(6)
38(9)
39(7)
40(7)
44(3)
頭径(Φmm)をもっと見る

パイプ柄石頭槌ショート
土牛(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。全長(mm)約200種類石頭ハンマー主な用途石工作業
石刃ハンマー
JSH¥1,898税込¥2,0881本当日出荷最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
カラビナフック対応ハンマー
土牛¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
スチールセットウハンマー
オーエッチ工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌日出荷全長(mm)280種類石頭ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック対応ハンマー KFH-08
土牛¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
プレミア金具付パイプ石頭 ブラック
土牛¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。全長(mm)300
クロスペンハンマー
JSH¥2,298税込¥2,5281本当日出荷レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。用途石割・レンガ割り作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)100主な用途石割・レンガ割り作業。全質量(g)760