絞り込み
材質(柄部)
- グラスファイバー(2)
- 木(4)
- 樹脂(1)
主な用途
- 建築作業(1)
- 打込作業(3)
- 解体作業(3)
- 鉄工作業(1)
材質(頭)
- スチール(6)
ブランド
- 与板利器工業
- モノタロウ(1)
- オーエッチ工業(11)
- 土牛(8)
- SK11(5)
- PICARD(5)
- 浅香工業(4)
- GEDORE(4)
- E-Value(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- WIZ'A(3)
- M&M(2)
- JSH(2)
- TRUSCO(2)
- 王将(須佐製作所)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 大五郎(2)
- DOGYU(2)
- KAKUI(2)
- 長谷伸(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「頭径(Φmm)」から絞り込む

ポケッティプロ ハツリハンマー
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。用途ハツリ作業に。仕様落下防止用ひも通し穴付幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂材質(頭)炭素鋼S45C主な用途ハツリ作業
CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。用途ハツリ作業に。質量(kg)1.1柄長さ(mm)298材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途ハツリ作業焼入硬度44度~55度
利一 両口玄能
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
CRAFT HOUSE 両口ハンマー
与板利器工業¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)竹材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
利一 ミガキ八角玄能
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
CRAFT HOUSE 石頭ハンマー
与板利器工業¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。用途ハツリ作業に。材質(柄部)竹材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途ハツリ作業焼入硬度44度~55度