- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 両口ハンマー
- 2ページ目
2ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(26)
220~240未満(13)
240~260未満(17)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(114)
350~400未満(52)
400~450未満(12)
800~900未満(19)
900~1000未満(12)
全長(mm)をもっと見る
腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。
頭質量(g)約600
材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。
用途両口ハンマー。
材質(柄部)グラスファイバー
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
質量(g)225
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様パイプ柄グリップ付
材質頭:スチール、グリップ:PP
寸法(mm)270×78×22
質量(g)415
タイプ両口
頭径(Φmm)22-25(楕円形)
表面処理ミラー仕上
頭部長(mm)78
頭質量(g)225
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー
材質(頭)SUS304
材質(柄部)SUS304
主な用途打ち込み作業
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
40mm前後のくぎ打ちに適しています。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)300
材質(頭)炭素鋼
主な用途打ち込み作業
頭質量(g)225
頭部長(mm)75
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。
釘打ち、ノミ打ちに使用。
側面で横打ちもできる。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称先切金槌型
頭の全長(mm)75
トラスコ品番471-7228
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途叩き作業
くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)炭素鋼
主な用途打ち込み作業
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)335
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
寸法(mm)330
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼
全長(mm)290
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち。
材質(グリップ)PVC樹脂
材質(頭)特殊炭素鋼S55C
主な用途木材への釘打ち
材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー
頭部クロームメッキ仕上
グリップタイプ高品質樹脂
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。
材質柄尻部金具:ステンレス製
材質(柄部)熱処理済クロモリ
頭質量(kg)0.9
小型の金槌。
一端が打撃面、もう一端が尖がっていて、先端は丸みがかかっている。
種類片口ハンマー
全長(mm)305
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途DIY、ホビー用。
種類両口ハンマー
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
質量(g)130
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)SUS304
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。
騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。
弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。
耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。
美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。
トラスコ品番363-8615
材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー
全長(mm)280
呼称静音タイプ
頭部長(mm)80
頭径(mm)33×35
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)150
質量(g)74
材質(軸)SVS
材質(柄部)PP
材質(頭)快削鋼
頭部径(Φmm)14
頭部長(mm)42
主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守
材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
長さ(mm)35
幅(mm)45
質量(g)1000
アズワン品番65-1949-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
側面が使えるので狭い所での横打ちもできます。角部も打ち易いため多業種に用いられます。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)210
質量(g)270
頭質量(g)225
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。
種類両口ハンマー
全長(mm)850
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
2018年トラスコ掲載ページ4 1826
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。
種類両口ハンマー
材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)
材質(柄部)スチール
主な用途細工作業/打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
焼入硬度55~56
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類両口ハンマー
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)47×42
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。