絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(33)
- 300~350未満(109)
- 350~400未満(53)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- その他(4)
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(98)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(18)
- 解体作業(17)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- オーエッチ工業(37)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(24)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・GEDORE・角利(角利産業)・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
3ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(23)
220~240未満(13)
240~260未満(16)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(109)
350~400未満(53)
400~450未満(12)
800~900未満(17)
900~1000未満(11)
全長(mm)をもっと見る

GEL足場ハンマー
SK11¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。用途足場の組立・解体などの作業。材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途足場の組立・解体頭質量(kg)0.9
足場用ハンマー
SK11¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
GF柄両口ハンマー ショート
E-Value(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
木柄ショート 八角玄能
王将(須佐製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面が使えるので狭い所での横打ちもできます。角部も打ち易いため多業種に用いられます。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。用途釘打ち作業に。全長(mm)210質量(g)270頭質量(g)225
東守一 角箱屋金槌
角利(角利産業)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷32mm前後のくぎ打ちに適しています。 くぎ抜きもついているので大変便利。全長(mm)300種類両口ハンマー頭径(Φmm)20材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)100主な用途打ち込み作業
利五郎 豆両口玄能
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。全長(mm)250種類両口ハンマー頭径(Φmm)22材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)68主な用途細工作業頭質量(g)185
黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー♯4
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2455全長(mm)397質量(g)1800種類両口ハンマー頭径(Φmm)45呼称#4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途建築作業/土木作業
両口玄能
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。トラスコ品番270-9325全長(mm)265質量(g)233種類両口ハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途組立作業頭の全長(mm)75
ヘッド交換式ハンマーセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9341セット内容鉄平、鉄凸、真鍮、ナイロン、交換ヘッド×各1個全長(mm)265質量(g)288種類コンビハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン頭部長(mm)75主な用途組立作業
木柄両口ハンマー
CUSTOM KOBO¥999税込¥1,0991個翌日出荷石工作業全般・石割・はつり作業に最適!使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105
オールブラック ショートFRG柄 八角玄能
王将¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。用途釘打ちに。主な用途釘打ちに
AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300質量(kg)1.24規格1kg主な用途足場の組立・解体作業に
AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269質量(kg)1.03規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
CRAFT HOUSE 両口ハンマー
与板利器工業¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)竹材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
カインドリコ 八角玄能
道具工房¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。また、頭部側面も平面になっているので、打撃面として使用できます。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)315呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業
SECURAL無反動ソフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー(アッシュ柄)
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。仕様アッシュ柄材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1872
細工用ミニ玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。用途小物の細工作業。形状ヒョウタン型種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途細工作業
鋼のGENNO2 片丸型
土牛¥1,198税込¥1,3181丁翌々日出荷トラスコ品番819-9693全長(mm)245種類両口ハンマー頭径(Φmm)22材質(グリップ)エラストマー樹脂呼称片丸型材質(柄部)アルミ合金材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)60
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型
土牛¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番471-7236全長(mm)245種類両口ハンマー頭径(Φmm)22呼称両口玄能型材質(柄部)アルミ合金材質(頭)ステンレス主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)60
475g 両頭ハンマー(八角型ショート)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-14全長(mm)210種類両口ハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
ステンレス木柄 八角玄能
王将(須佐製作所)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。このアルミニウム製のソフトメタル製インサートは、一般的な鉛製のハンマーの置き換えに使えます。材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ スパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEX 径80mm プラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この仕様は、D60mm~D80mmのサイズでご利用いただけます。 D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.262)。RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
足場用ハンマー レインボー
SK11¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
両頭ハンマー (グラスファイバー柄)
WORKPRO¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。質量(g)622寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄




































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02652077-260817-02.jpg)
![パイプ柄両口ソフトハンマー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919540-260121-02.jpg)







![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)