絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(33)
- 300~350未満(109)
- 350~400未満(53)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- その他(4)
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(98)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(18)
- 解体作業(17)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- オーエッチ工業(37)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(24)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・GEDORE・角利(角利産業)・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(23)
220~240未満(13)
240~260未満(16)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(109)
350~400未満(53)
400~450未満(12)
800~900未満(17)
900~1000未満(11)
全長(mm)をもっと見る

侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー
(66件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷力強い打撃が必要な際に便利。用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ハンマー グラスファイバー柄
(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
グラスファイバー柄 両口ハンマー
Three Hand(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。種類両口ハンマー材質(柄部)FG/ゴム材質(頭)工具鋼主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー 330柄付
浅香工業¥3,898税込¥4,2881本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)330質量(kg)約1.5色ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
ファンシーツール ミニハンマー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
両口ハンマー 大ハンマータイプ
大五郎¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷柄には丈夫なヒッコリー材を採用。用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。全長(mm)900主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
両口ハンマー 300柄付
金象¥3,198税込¥3,5181本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1色ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
足場屋ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
アンカーハンマー AHタイプ
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。用途あと施工アンカー施工工具トラスコ品番557-7284全長(mm)245質量(g)1500種類両口ハンマー頭径(Φmm)46材質(グリップ)特製ラバーグリップ材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼ヘッド長(mm)105主な用途施工作業
両口ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
サムライ両口ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
両口ハンマー 900柄付
金象¥8,898税込¥9,7881本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0色ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業
Gファイバー柄両口ハンマー
SK11¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。用途両口ハンマー。材質(柄部)グラスファイバー
足場工事用ハンマー
王将(須佐製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。全長(mm)280種類両口ハンマー主な用途解体作業/組立作業
両口玄能
E-Value¥859税込¥9451本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。用途木材への釘打ち。仕様柄の抜けにくい三重クサビ全長(mm)325質量(g)頭:300種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/打ち込み作業
G両口ハンマー
オーエッチ工業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌日出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥5,498~税込¥6,048~1本翌日出荷から18日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥7,698税込¥8,4681本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約4.1色ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
ユーイング パイプ柄ネールハンマー
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。種類片手ハンマー材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応














































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)