絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・GEDORE・角利(角利産業)・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 両口ハンマー

456件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート 王将

    金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート

    王将
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。強化特殊樹脂ヘッド採用により打撃音約30%低減。
    用途建築足場の組立・解体に全長(mm)230質量(g)830主な用途建築足場の組立・解体に
  • RS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅 RS PRO

    RS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
    仕様重さ = 1.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
  • クラブハンマー RS PRO 炭素鋼 RS PRO

    クラブハンマー RS PRO 炭素鋼

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
  • RS PRO ハンマー 320g ポリエチレン RS PRO

    RS PRO ハンマー 320g ポリエチレン

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    プラスチックハンマー. Thorexスーパープラスチックハンマー 分子量の非常に高いポリプロピレン製の頭部をトネリコ材の柄に装着 ひび割れや剥離の発生しない頭部は、スパーク耐性のある木製と真鍮製のウェッジで安全に固定されています。 耐久性と高い摩耗耐性を併せ持ち、非常に高い衝撃強度を発揮 ハンマーの打撃面は変色せず、痕跡も残らない 製造、サービス、アセンブリ業界に最適
    仕様重さ = 320gヘッド材質 = ポリエチレンフェイス材質 = ポリエチレンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 50.0mm
  • 両口玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    両口玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1丁
    4日以内出荷
    平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
    用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
  • グラス柄 両口玄能 土牛

    グラス柄 両口玄能

    土牛
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    グラス柄の両口玄能
  • 極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠

    極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)

    極匠
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
    用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8614材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称両口タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)38
  • ハンマー 1.8kg 1262H150 FACOM

    ハンマー 1.8kg 1262H150

    FACOM
    9,198税込10,118
    1個
    73日以内出荷
    高い安全性のヒッコリーハンドル
    用途ハンマー質量(g)1800寸法L(mm)254寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45
  • ブリキ屋ショート柄ハンマー SK11

    ブリキ屋ショート柄ハンマー

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
    用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
  • SIMPLEXハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
    用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1570頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本職用 両口玄能 藤元

    本職用 両口玄能

    藤元
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
    用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
  • 本職用 瓦屋槌 藤元

    本職用 瓦屋槌

    藤元
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。瓦屋鎚~瓦屋根のふきかえ作業に。頭が抜けにくいLクサビを使用。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
    用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)18
  • 本職用 ナラシ槌 藤元

    本職用 ナラシ槌

    藤元
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。ナラシハンマー~武力・トタン加工など板金作業に。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
    用途板金作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)380頭径(Φmm)21
  • 本職用 両口玄能 藤元

    本職用 両口玄能

    藤元
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
    用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
  • 本職用 八角玄能 メッキ加工 藤元

    本職用 八角玄能 メッキ加工

    藤元
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
    用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
  • グリップ付 両口玄能 TRUSCO

    グリップ付 両口玄能

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
    用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
  • 片手ハンマー(ヒッコリー柄) GEDORE

    片手ハンマー(ヒッコリー柄)

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
    仕様ヒッコリー柄材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1872
  • ステンレス製両口玄能 SK11

    ステンレス製両口玄能

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
    用途木材への釘打ちなど。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業頭質量(g)375
  • 龍蔵 先切金槌 角利(角利産業)

    龍蔵 先切金槌

    角利(角利産業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。
    種類片口ハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • 龍蔵 角箱屋金槌 角利(角利産業)

    龍蔵 角箱屋金槌

    角利(角利産業)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
    種類ネイルハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • 角利 ポンドハンマー 角利(角利産業)

    角利 ポンドハンマー

    角利(角利産業)
    1,798税込1,978
    1本
    7日以内出荷
    鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。
    種類片手ハンマー主な用途鉄工作業
  • 利五郎 先切金槌 角利(角利産業)

    利五郎 先切金槌

    角利(角利産業)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
    全長(mm)310質量(g)265種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)102主な用途打ち込み作業
  • ステンレス製両口玄能 SK11

    ステンレス製両口玄能

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。寸法(mm)330全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
  • 両口ハンマー柄 M&M

    両口ハンマー柄

    M&M
    699税込769
    1本
    当日出荷
    4P(1.8kg)用。
    仕様4P(1.8kg)用種類ハンマー柄
  • 木柄 両口ハンマー M&M

    木柄 両口ハンマー

    M&M
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.8種類両口ハンマー材質(柄部)
  • 両口玄能 尺1柄 菊堂

    両口玄能 尺1柄

    菊堂
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    種類ネイルハンマー材質(柄部)白樫材質(頭)S55C主な用途打ち込み作業
  • パイプ柄両口ハンマー 侍BLACK

    パイプ柄両口ハンマー

    侍BLACK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
    種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄石頭ハンマー 侍BLACK

    パイプ柄石頭ハンマー

    侍BLACK(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄仮設ハンマー 侍BLACK

    パイプ柄仮設ハンマー

    侍BLACK
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
    種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー八角玄能 王将(須佐製作所)

    シルバー八角玄能

    王将(須佐製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雅ミラーハンマー八角玄能 王将(須佐製作所)

    雅ミラーハンマー八角玄能

    王将(須佐製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
    全長(mm)330種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コメットハレー 王将(須佐製作所)

    コメットハレー

    王将(須佐製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
    トラスコ品番818-4248全長(mm)230タイプカラカミ種類片口ハンマー頭径(Φmm)19材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業頭の全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ両口ハンマー TRUSCO

    マイクロ両口ハンマー

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-6412セット内容鉄(平)、鉄凸全長(mm)180質量(g)75種類両口ハンマー頭径(Φmm)12材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途組立作業頭の全長(mm)56
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷から12日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ両口ハンマー ANEX

    マイクロ両口ハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3599セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)75種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • 両口ハンマー E-Value

    両口ハンマー

    E-Value(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    種類両口ハンマー奥行(mm)40材質(柄部)材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/打ち込み作業
  • 両口ハンマー♯2 TRUSCO

    両口ハンマー♯2

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2439全長(mm)355質量(g)900種類両口ハンマー頭径(Φmm)38呼称#2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)108主な用途建築作業/土木作業
  • 900g 両頭ハンマー エスコ

    900g 両頭ハンマー

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575XC-1全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • 中ハンマー 600mm HRC44~50° オーエッチ工業

    中ハンマー 600mm HRC44~50°

    オーエッチ工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
    長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.6口径(Φmm)【頭】36呼称#5焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-41頭質量(kg)2.2
  • ショートプロ両口ハンマー 王将(須佐製作所)

    ショートプロ両口ハンマー

    王将(須佐製作所)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    全長(mm)230種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー
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
4ページ目: 両口ハンマー 【通販モノタロウ】