絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(33)
- 300~350未満(109)
- 350~400未満(53)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- その他(4)
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(98)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(18)
- 解体作業(17)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- オーエッチ工業(37)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(24)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・GEDORE・角利(角利産業)・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
8ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(23)
220~240未満(13)
240~260未満(16)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(109)
350~400未満(53)
400~450未満(12)
800~900未満(17)
900~1000未満(11)
全長(mm)をもっと見る

ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781丁90日以内出荷ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的短め。質量(g)484頭径(Φmm)○40/□35ヘッド長(mm)L2:96全長L1(mm)300
ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781本90日以内出荷人間工学に基づいて設計されたヒッコリーハンドル。全長(mm)260質量(g)1660(ヘッド:1250)ヘッド長(mm)100
ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781丁90日以内出荷ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的長め。質量(g)516頭径(Φmm)30/40ヘッド長(mm)L2:155全長L1(mm)300
スライドハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥34,980税込¥38,4781個90日以内出荷用途支えアームが使えない場所での引き抜き作業に質量(g)1435適合サイズ(エキストラクター11060)3・5
ハンマーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥43,980~税込¥48,378~1セット90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
エンボスハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷円柱状のアルミ製ヘッドを採用したハンマー。全長(mm)340質量(g)648材質(頭)アルミヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)155
ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ
エスコ¥17,100税込¥18,8101本4日以内出荷ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
FACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。全長(mm)245質量(g)1000
450g/300mm ハンマー ノンスパーキング
エスコ¥7,060税込¥7,7661個4日以内出荷防爆 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。仕様●頭重量(g):450●頭径(mm):26●全長(mm):300●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂
ハンマー 530g 総重量665g Φ35mm 全長240mm
ビー・ブラウンエースクラップ¥77,980税込¥85,7781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●530g(総重量665g)Φ35mm 全長240mmアズワン品番65-9065-14
ステンレス 両口玄能 中
土牛¥7,998税込¥8,7981本当日出荷錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
ファイバー柄ミニPCハンマー
ファンシー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
グラスファイバー柄ミニ箱屋
ファンシー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約78口径(mm)約21
ファイバーグラス柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
八角玄能
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1丁4日以内出荷狭所での横打ちが可能。用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ八角玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
両口玄能
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×25×78質量(g)345タイプ両口玄能
鏡獅子 両口玄能
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881丁4日以内出荷平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。用途平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。形状両口型材質(柄部)樫
両頭ハンマー ノンスパーキング 1400g/370mm
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質ヘッド/アルミニウム青銅・柄/樹脂全長(mm)370頭径(Φmm)42頭質量(g)1400
ハンマータッカー 280mm
エスコ¥12,700税込¥13,9701個3日以内出荷材質本体/スチール(クローム仕上げ)・ハンドル/PP+TPR寸法(mm)280×85×30(H)質量(kg)1名称本体針装てん数(本)175
ステンレス製ボールピーンハンマー 900グラム
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)365頭径(Φmm)36商品番号138-4270頭部長(mm)125アズワン品番64-6802-01
ステンレス製ボールピーンハンマー 300グラム
BAHCO(バーコ)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)290頭径(Φmm)25商品番号138-4272頭部長(mm)90アズワン品番64-6801-99
ステンレス製スレッジハンマー 3000グラム
BAHCO(バーコ)¥61,980税込¥68,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)700頭径(Φmm)53商品番号138-4276頭部長(mm)152アズワン品番64-6801-98
ステンレス製スレッジハンマー 2500グラム
BAHCO(バーコ)¥41,980税込¥46,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)400頭径(Φmm)50商品番号138-4273頭部長(mm)135アズワン品番64-6801-97
スレッジハンマー ソフトスチール ファイバーグラスハンドル 4
WILLIAMS¥9,098税込¥10,0081本8日以内出荷ソフトスチールヘッドの硬さは真ちゅうと同等です。ヘッド部は鍛造で硬化加工を施し、最高の強度と耐久性を実現しました。技術者向けに。メンテナンス業者用。材質グラスファイバー全長(mm)355商品番号755-4150アズワン品番64-6800-73直径(inch)【フェイス】1-1/4
八角玄能 天然白樫柄
若獅子¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷八角タイプの為、様々な面で対象物を打つことができます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。用途釘打ち等に
両口玄能 天然白樫柄
若獅子¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。用途釘打ち等に柄長さ(mm)約300頭部両口(平、丸)タイプ
OHW-5G両ロハンマー
椿モデル¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。用途ハンマー作業に質量(kg)2.2機能シャックル付全長(cm)30主な用途ハンマー作業に
OHW-4G両ロハンマー
椿モデル¥15,980税込¥17,5781本7日以内出荷両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。用途ハンマー作業に質量(kg)1.8機能シャックル付全長(cm)30主な用途ハンマー作業に










































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)