絞り込み
色
グリーン(1)
ブラック(7)
ホワイト(1)
レッド(5)
最高使用温度(℃)
- 50(5)
- 93(3)
- 104(1)
- -18~104(1)
材質
- ナイロン(9)
長さ(mm)
- 152(2)
- 178(1)
- 203(1)
- 305(2)
- 457(2)
- 6100(1)
- 10600(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 80~90未満(2)
- 120~140未満(2)
特性
- 柔軟(1)
柔軟
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- ベルクロ(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- オーム電機(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- トライメイト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「色」から絞り込む

グリーン(1)

ブラック(7)

ホワイト(1)

レッド(5)

タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
タックタイ スリットタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24最大結束径(Φmm)49引張強度(N)178
結束バンドタックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980税込¥105,5781箱(24巻)翌々日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。用途電線、ケーブル固定、結束。材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒質量(g)177長さ(m)10.6使用温度範囲(℃)-18~104
タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0279材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色黒質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178使用場所屋内
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥989~税込¥1,088~1袋当日出荷から翌々日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498税込¥1,6481袋翌々日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398税込¥10,3381袋当日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)178幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222