絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(24)
  • ADVANTEC(9)
  • DLAB(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 日伸理化(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • IKA(2)
  • radleys(2)
  • トーマス科学(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • 青光舎(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナス型フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型フラスコ用
恒温器 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
97,980税込107,778
1個(1個)
4日以内出荷
撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70容量(L)9電源AC100V 50/60Hz 11A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニングヒーター容量(kW)1温度制御マイコン式PID制御・SSR出力有効槽内寸法(mm)180×240×140撹拌方式可変式噴流撹拌温度調節精度(℃)±0.05
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
74,980税込82,478
1個(1個)
7日以内出荷
寸法(mm)(水槽セット時)200×325×215質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)室温+5~70容量(L)4.6電源AC100V 50/60Hz 4A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力ヒーター容量(W)300有効槽内寸法(mm)158×197×70撹拌方式プロペラ撹拌温度調節精度(℃)±0.07
恒温水槽/恒温装置