恒温水槽/恒温装置 :「ヒーター」の検索結果
関連キーワード
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
TGK品番000-61-73-05
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)209×216×218H
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)室温+5~70
精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。