6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V)単相100 安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式PID制御 電源コード(m)2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力12.5A、1.25kVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)1.2 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)71 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)4(固定) 庫内容量(L)27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100 消費電力(W)300 方式ホットプレート 安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ 温度制御PID 本体寸法(mm)奥行245 本体寸法(mm)幅200 ヒーター容量(W)250
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定温乾燥器
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器 温度調節精度(℃)±1以下 運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
1個(1個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192 入力7.7A,0.77lVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)0.75 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)90 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)2(固定) 庫内容量(L)10
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷