絞り込み
ブランド
  • アズワン(436)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(130)
  • 三商(80)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • ADVANTEC(63)
  • ヤマト科学(63)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • トーマス科学(32)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ナリカ(24)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 大科電器(23)
  • MSAファクトリー(22)
  • 東京技術研究所(20)
  • RS PRO(20)
  • JEIO TECH(20)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生体分解性セラミックファイバーブランケット ケニス生体分解性セラミックファイバーブランケットケニス(7件のレビュー)
2,390税込2,629
1枚
当日出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
ニクロム線 5m アズワンニクロム線 5mアズワン(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
9,270税込10,197
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質不織布製
フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
48,900税込53,790
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,640税込5,104
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
スチロール丸型水槽 サンプラテックスチロール丸型水槽サンプラテック(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止にフタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)アズワン
76,500税込84,150
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク ケニスBSSR生体分解性セラミックファイバー バルクケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃容量(kg)1
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
マイクロセラミックヒーター 坂口電熱マイクロセラミックヒーター坂口電熱
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン定温乾燥器(タイマー・自然対流式)アズワン(1件のレビュー)
107,000税込117,700
1台
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学定温乾燥器(自然対流方式) DXヤマト科学(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
PPボール アズワンPPボールアズワン
6,475税込7,123
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷
入数(枚)24対応機種LHシリーズ
ガラス繊維テープ ケニスガラス繊維テープケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
ヒートシンク アズワンヒートシンクアズワン
89税込98
1個
当日出荷
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
蒸発防止ボール レオナ蒸発防止ボールレオナ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(500個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
交換用陰極板 山本鍍金試験器交換用陰極板山本鍍金試験器
2,690税込2,959
1個
当日出荷
インクリボン エスペックインクリボンエスペック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
防食・防錆剤(無リン) アズワン防食・防錆剤(無リン)アズワン(2件のレビュー)
5,340税込5,874
1本(500mL)ほか
当日出荷
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法10L当たり100mL添加
ヒートシンク アズワンヒートシンクアズワン(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
PPボール コクゴPPボールコクゴ
4,998税込5,498
1袋(500個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
中空ボールで、液などの蒸発飛散防止にお使い下さい。連続使用温度:110℃
フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット共立電子産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
ペルチェ素子 TEC1シリーズ アズワンペルチェ素子 TEC1シリーズアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン恒温水槽用防藻防カビ剤アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
38,400税込42,240
1台
当日出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
ウォーターバス・オイルバス オプション アズワンウォーターバス・オイルバス オプションアズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷
アズワン品番2-7940-11適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
アルミビーズ小(2L) アズワンアルミビーズ小(2L)アズワン
19,900税込21,890
1袋
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
PTFE被覆ヒーター 国領電機製作所PTFE被覆ヒーター国領電機製作所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
銅ニッケルパイプにPTFER 被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。 フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
...
冷却機特集
おすすめ人気ランキング
加熱/冷却機器