カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(449)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
- TGK(東京硝子器械)(63)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(62)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(46)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(1)

生体溶解性セラミックファイバーブランケット
ケニス(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1枚当日出荷生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。仕様温度グレード/1200℃
フレキシブルリボンヒーター 差込
東京技術研究所(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から15日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
定温乾燥器(自然対流方式) DX
ヤマト科学(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク
ケニス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)
アズワン¥76,800~税込¥84,480~1台当日出荷全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥4,640~税込¥5,104~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
ヒートシンク
アズワン¥89税込¥981個当日出荷RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
ホットプレート(NINOS)
アズワン(2件のレビュー)¥69,900~税込¥76,890~1台当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
エコノミーホットプレート
アズワン¥32,100~税込¥35,310~1個当日出荷新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
PPボール
アズワン¥7,296~税込¥8,026~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
ガラス繊維テープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
防食・防錆剤(無リン)
アズワン(2件のレビュー)¥6,410~税込¥7,051~1本(500mL)ほか当日出荷恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。使用方法10L当たり100mL添加
ホットプレート
アズワン¥43,800~税込¥48,180~1個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から15日以内出荷配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400
投込式恒温装置サーモメイト
ヤマト科学¥86,980~税込¥95,678~1台3日以内出荷定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
アズワン¥45,900~税込¥50,490~1台当日出荷セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ECウォーターバス EW-100シリーズ
アズワン¥32,900税込¥36,1901個当日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン
カロレックス¥2,943~税込¥3,237~1巻当日出荷から6日以内出荷ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。材質シリコン(赤)
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
アルミビーズ小(2L)
アズワン¥19,900税込¥21,8901袋当日出荷熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
...