絞り込み
長さ(m)
ブランド
ワイヤー径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ

    通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
  • 通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ

    通線ワイヤー 4.5mm

    モノタロウ(112件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
    材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
  • グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • 収納ケース 通線ワイヤー用 モノタロウ

    収納ケース 通線ワイヤー用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途通線ワイヤーの保管に。材質PVC
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • 通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ

    通線ワイヤー 6.5mm

    モノタロウ(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(30m)
    当日出荷
    スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
  • スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スチールワイヤー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブラックエース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
    線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
  • 天井用通線工具 ネグロス電工

    天井用通線工具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
  • ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブラックスリムライン スリムヘッド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
    破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
  • Jetラインタイガー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetラインタイガー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
    用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
  • オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
    線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
  • スネークライン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スネークライン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1本(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
    用途通線作業
  • 通線収納ケース(特殊樹脂製) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    通線収納ケース(特殊樹脂製)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    収納おまかせで作業時間を省力化。
    用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
  • フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フラットオレンジライン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
    線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
  • ステンワイヤー 未来工業

    ステンワイヤー

    未来工業
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
  • スネークラインS MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スネークラインS

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    狭いすき間、追加配線に威力を発揮
    長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5グリーン+オレンジ使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
  • フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フラットスチール釣り名人

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
    用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
  • スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
    破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
  • ハンディスチール(テーパーワン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ハンディスチール(テーパーワン)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1台(30m)
    当日出荷
    30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
    使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
  • 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト

    通線ワイヤー ジョイントタイプ

    サンワダイレクト
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
    セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
  • 通線ワイヤー サンワダイレクト

    通線ワイヤー

    サンワダイレクト
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
    セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー
  • ワイヤークリップ 未来工業

    ワイヤークリップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
  • ツイストライン (通線工具) SK11

    ツイストライン (通線工具)

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
    用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
  • スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スピーダーワン(J2)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別ダブルロッド材質PET
  • リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    リーダーケース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)
  • ロードワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ロードワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ロードワイヤー
  • 天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用) ネグロス電工

    天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
    適合RHT15用材質ポリプロピレン寸法(mm)128×90質量(g)29
  • 別売り交換式ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    別売り交換式ヘッド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
  • F1ライン スリムタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    F1ライン スリムタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
    用途入線や追加配線作業に。仕様単線ねじりタイプ付属品専用ケースイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
  • 呼び線 Greenlee

    呼び線

    Greenlee
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
    用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
  • 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    呼線 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
    用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
  • トリプルライン (通線工具) SK11

    トリプルライン (通線工具)

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
    用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
  • クイックワン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    クイックワン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
    ねじサイズM5
  • ツイストライン (通線工具) SK11

    ツイストライン (通線工具)

    SK11
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
    用途電設工具での通線作業。全長(m)30材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVCフレキシブル部(mm)7
  • リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    リーダーケース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4106 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4106

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4106R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(mm)2.5×4.0
  • 鋼 メッセンジャー 共立電機

    鋼 メッセンジャー

    共立電機
    1,098税込1,208
    1巻(10m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    支線を張る時に使用します。
    材質
  • 通線ライン イチネンTASCO

    通線ライン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。
    線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5長さ(m)グリーン10、オレンジ30
通線ワイヤー