絞り込み
長さ(m)
- 20
- 0.412(1)
- 0.615(1)
- 1.8(1)
- 6.1(1)
- 7.5(2)
- 10(6)
- 15(12)
- 15.2(2)
- 25(1)
- 30(37)
- 30.5(1)
- 32(1)
- 50(25)
- 52(1)
- 60(1)
- 100(8)
- 150(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- JAPPY(2)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(1)
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から翌日出荷ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥2,698税込¥2,9681巻(20m)当日出荷から翌日出荷ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1