水廻り部材 :「プラグ」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様赤・青の湯水表示リング付 材質黄銅 サイズ直径46×20mm
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水 アズワン品番68-1808-96
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135 ペーパー寸法(mm)220×230 使用の目安200枚用
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンプッシュ式。ABS、PE、黄銅(真鍮)。
付属品接着剤、ビス、プラグ 寸法(mm)77×110×148.5 ホワイト 容量(mL)350 タンク容量(mL)350
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります