絞り込み
ブランド
  • インターベース
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(2,554)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,297)
  • TOTO(2,267)
  • INAX(LIXIL)(2,075)
  • KVK(2,035)
  • ミヤコ(847)
  • GAONA(ガオナ)(767)
  • エスコ(450)
  • SUGICO(スギコ)(440)
  • ハウステック(305)
  • RELIANCE(リラインス)(207)
  • アウス(134)
  • オンダ製作所(77)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(59)
  • タカギ(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ミナミサワ(39)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振り節水蛇口シャワー インターベース

    首振り節水蛇口シャワー

    インターベース
    729税込802
    1個
    当日出荷
    節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
    用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキンホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
  • 節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

    インターベース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
    用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
  • 節水シャワーヘッド シルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド シルクスパ

    インターベース
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
    用途シャワーヘッドセット内容本体、アダプタ4種材質ABS、ステンレス、ゴム高さ(mm)240質量(g)170縦(mm)80横(mm)70最高使用温度(℃)60水流切替ソフト水流、ハード水流

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材