49ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17,682件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在パイプ(キャップ付) TOTO

    自在パイプ(キャップ付)

    TOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプねじ径整流キャップ部/W22山20取付外径(Φmm)16
  • 防臭キャップ(流し台用) 十川産業

    防臭キャップ(流し台用)

    十川産業(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
    材質PVC
  • 水栓修理レンチセット(普及型) カクダイ

    水栓修理レンチセット(普及型)

    カクダイ(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
    適合対辺24・26・28・30・32mm用材質
  • 共用栓上部 カクダイ

    共用栓上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
    用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です付属品かぎ付き
  • D式上部 カクダイ

    D式上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途JIS規格水栓13用 寒冷地対応商品材質黄銅
  • 双口ホーム水栓 13 カクダイ

    双口ホーム水栓 13

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル
  • 調節ねじ TOTO

    調節ねじ

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 井戸ポンプ用ヘッドパッキン 日立グローバルライフソリューションズ

    井戸ポンプ用ヘッドパッキン

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
  • スリップワッシャ TOTO

    スリップワッシャ

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり材質合成樹脂
  • コントローラ部 TOTO

    コントローラ部

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 定流量弁 TOTO

    定流量弁

    TOTO
    869税込956
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パッキンセット(2個入) INAX(LIXIL)

    パッキンセット(2個入)

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合品番浴室用シングルレバー混合水栓
  • 電磁弁ASSY(新) 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)

    電磁弁ASSY(新) 洗面化粧室 部品

    INAX(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)69寸法B(mm)38適合品番OK-3S、OK-3SD、OK-32S、OK-32SC、OK-32SD、OK-32SE、OK-32SED、OK-33S、OK-33SD、OK-33SE、OK-33SED、OK-32SEF
  • 40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)

    40A用ジャバラホース 普通ネジ

    SUGICO(スギコ)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
    付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深さ(mm)【封水】50排水外ネジ:G1-1/2
  • 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)

    平パッキン 40A用

    SUGICO(スギコ)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    仕様40A用材質NR
  • カプラーASSY INAX(LIXIL)

    カプラーASSY

    INAX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    備考23-1059(ストッパー)の代替品
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
  • 三角パッキン SUGICO(スギコ)

    三角パッキン

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
    仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    G2ネジ排水トラップに接続できます。
    用途接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000
  • 50mm大便器用スパッドスカートパッキン INAX(LIXIL)

    50mm大便器用スパッドスカートパッキン

    INAX(LIXIL)
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • 弁座パッキン TOTO

    弁座パッキン

    TOTO
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • [ステンレス製]タオル掛け エスコ

    [ステンレス製]タオル掛け

    エスコ
    840税込924
    1個
    当日出荷
    ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
    付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
  • ウォーターチェッカー 5個入 クリタック

    ウォーターチェッカー 5個入

    クリタック
    309税込340
    1パック(5個)
    当日出荷
    カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。
    用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
  • ツバ広ゴミこし(キッチン用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ広ゴミこし(キッチン用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
    用途キッチンのゴミこしとして。材質ステンレス
  • ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタック

    ロカシャワーCP3首振りタイプ

    クリタック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
  • 排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)

    排水ホース (樹脂芯タイプ)

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷
    ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
    用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
  • ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー棚付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
    用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
  • 平付小型手洗器 Janis(ジャニス工業)

    平付小型手洗器

    Janis(ジャニス工業)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×250ピュアホワイト
  • これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具ロング回り止め付

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • 排水金具変換アダプタ ミヤコ

    排水金具変換アダプタ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • ネジつきSパイプ カクダイ

    ネジつきSパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質黄銅外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
    用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
  • これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出しアダプター

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • 接続金具ASSY INAX(LIXIL)

    接続金具ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-843

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材