水廻り部材 :「43mm」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
825 税込908
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

取付穴径(Φmm)37±2 アズワン品番64-7852-92 適合穴径(Φmm)43~50
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用 適合機種PJ2005、2006、2007 セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質NBR 瞬間耐熱100℃ 瞬間耐寒-20℃ くさりの有無なし
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム) 寸法H(mm)15 くさりの有無なし
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水道用 材質NBR 耐熱温度(℃)80
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM くさりの有無なし
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

仕様クサリ長さ650ミリ 付属品くさり取付金具 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレート
厚さ(mm)1 仕様のり付
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様接着テープ付 材質塩化ビニル樹脂 ホワイト
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト
1枚
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

配管穴カバー用プレート
仕様のり付き 材質PVC アイボリー
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番223-8002 材質ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm)43 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3
1枚
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上) 全長(mm)162 切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー
1セット(10枚)
2,260 税込2,486
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


排水用目皿の巣です。 既存品の取替に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5 粘着剤厚さ(mm)0.2 材質(本体)PVC
1個
229 税込252
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)5 くさりの有無あり
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります