絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(558)
- エスコ(437)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(3)

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥819~税込¥901~1個当日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥379~税込¥417~1本当日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
球面座金
ニューストロング販売¥609~税込¥670~1組当日出荷クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
センタージャッキ
ニューストロング販売¥9,998~税込¥10,998~1組(2個)当日出荷加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
スタッドボルト M10
ニューストロング販売¥339税込¥3731本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
豆ジャッキ 46mm~54mm
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷小型ワークのビビリ止めに最適です。用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100
ニューストロング販売¥6,498税込¥7,1481セット9日以内出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
クランピング スクリュー(ARタイプ)
ニューストロング販売¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から60日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
スクリューサポート
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)当日出荷クランプの支えです。高さ調整に便利です。用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
プレーンクランプ
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
プレス Uクランプ
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
ニューストロング販売¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
スライドクランプ BSGタイプ
ニューストロング販売¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
グースネッククランプ 使用ボルト M20
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
グリップ パット(角タイプ)
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150
ニューストロング販売¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63
ニューストロング販売¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
ニューストロング販売¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
クランピング スクリュー(BRタイプ)
ニューストロング販売¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から7日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ねじ穴付Uクランプ
ニューストロング販売¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
グースネッククランプ
ニューストロング販売¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm種別クランプ本体
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
ニューストロング販売¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スライドクランプ
ニューストロング販売¥17,980~税込¥19,778~1個69日以内出荷狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
Tースロットボルト
ニューストロング販売¥2,598税込¥2,8581本当日出荷テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
T-スロットナット
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
ステップキー
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781個当日出荷広範囲で使用できます。用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
トグルパット
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
T-スロットナット
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24