絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ナベヤ(633)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(567)
  • イマオコーポレーション(559)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
  • タカノ(171)
  • ニューストロング販売(150)
  • スーパーツール(112)
  • 大阪魂(86)
  • TRUSCO(78)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • アイセル(48)
  • SPEEDY B(34)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
  • ノーブランド(25)
  • カクタ(22)
  • ケーエム精密(22)
  • 岩田製作所(16)
  • オイレス工業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 平ワッシャー エスコ

    M12 平ワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
  • M16 平ワッシャー エスコ

    M16 平ワッシャー

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D(mm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    245税込270
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1本
    当日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
    質量(g)8適合ねじM6硬度HRC32~39入数(個)1
  • M 6 皿ワッシャー エスコ

    M 6 皿ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    125税込138
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
  • M24 平ワッシャー エスコ

    M24 平ワッシャー

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D(mm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
  • 68kg トグルクランプ エスコ

    68kg トグルクランプ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • M30 平ワッシャー エスコ

    M30 平ワッシャー

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • M18 平ワッシャー エスコ

    M18 平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D(mm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • ラッチ型トグルクランプ エスコ

    ラッチ型トグルクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
  • 50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    50kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 1200kg トグルクランプ エスコ

    1200kg トグルクランプ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
    仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
  • M10 皿ワッシャー エスコ

    M10 皿ワッシャー

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-10材質焼入鋼厚さ(mm)4.2寸法H(mm)4.2外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)12適合ねじM10
  • M 6 球面ワッシャー エスコ

    M 6 球面ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • M12 球面ワッシャー エスコ

    M12 球面ワッシャー

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
  • M10 球面ワッシャー エスコ

    M10 球面ワッシャー

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
  • M36 平ワッシャー エスコ

    M36 平ワッシャー

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
  • M20x400mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x400mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-58材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
  • M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
  • M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
  • M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x20mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
  • M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M8 x12mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
  • M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    エスコ品番EA948DD-64材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM16
  • M12 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
  • 340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    340kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
  • 91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    91kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
  • 550kg トグルクランプ エスコ

    550kg トグルクランプ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CN寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)2540締付け能力550kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
金型用部品、位置決め部品