絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(1,345)
  • 三菱電機(1,235)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(404)
  • エスコ(305)
  • 東芝キヤリア(297)
  • 因幡電工(188)
  • 未来工業(165)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(116)
  • フカガワ(87)
  • 三和式ベンチレーター(71)
  • 高須産業(65)
  • BBKテクノロジーズ(55)
  • フソー化成(51)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • カナフジ電工(46)
  • 日本スピンドル製造(46)
  • JAPPY(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • 有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン

    有圧換気扇専用風圧型シャッター

    スイデン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

    スイデン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有圧換気扇用安全ガード
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
  • 有圧換気扇(圧力扇) スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)

    スイデン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 有圧換気扇用ガード スイデン

    有圧換気扇用ガード

    スイデン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM

    スイデン
    229,800税込252,780
    1台
    16日以内出荷
    基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
    用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型

    スイデン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
    出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型

    スイデン
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
    用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
  • 有圧換気扇(圧力扇) スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)

    スイデン
    178,800税込196,680
    1台
    3日以内出荷
    騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
    タイプ標準型2018年トラスコ掲載ページ9 0986
  • スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM スイデン

    スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM

    スイデン
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
    ハネ径(mm)600トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm

    スイデン
    259,800税込285,780
    1台
    22日以内出荷
    ハネ径(cm)Φ60.0ハネ径(mm)600トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ枚数4枚極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 有圧換気扇専用フード スイデン

    有圧換気扇専用フード

    スイデン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番121-9412
  • 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ スイデン

    屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ

    スイデン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
    用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
  • 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ スイデン

    屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ

    スイデン
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
    用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
  • 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm スイデン

    屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm

    スイデン
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
    用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
空調/換気関連部品