絞り込み
取付寸法(mm)
- 300角(1)
- 370角(1)
- 460角(1)
- 470角(1)
- 510角(1)
- 730角(1)
ハネ径(cm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(5)
- 75(2)
- 90(1)
ブランド
- スイデン
- Panasonic(パナソニック)(661)
- 三菱電機(393)
- 東芝キヤリア(99)
- 三和式ベンチレーター(65)
- 高須産業(27)
- バクマ工業(22)
- テラル(14)
- エスコ(10)
- オーム電機(7)
- 日本キヤリア(7)
- 鎌倉製作所(6)
- 日本電興(5)
- テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 光新産業(4)
- ナカトミ(3)
- JAPPY(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM
スイデン¥229,800税込¥252,7801台16日以内出荷基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型
スイデン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型
スイデン¥319,800~税込¥351,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
有圧換気扇(圧力扇)
スイデン¥178,800税込¥196,6801台3日以内出荷騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。タイプ標準型2018年トラスコ掲載ページ9 0986
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM
スイデン¥249,800税込¥274,7801個欠品中屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750ハネ径(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm
スイデン¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ径(cm)Φ60.0ハネ枚数4枚ハネ径(mm)600極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ
スイデン¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ
スイデン¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm
スイデン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。