絞り込み
適合場所
- トイレ(25)
- 事務所(11)
- 台所(2)
- 居間・居室(18)
- 店舗(11)
- 洗面所(25)
- 浴室(18)
取付寸法(mm)
- 175角(4)
- 215角(1)
- 225角(11)
- 250角(3)
- 275角(1)
- 300角(3)
- 305角(1)
- 316角(1)
- 350角(2)
- 355角(1)
- 363角(1)
- 395角(1)
- 405角(1)
- 455角(1)
- 555角(1)
- 655角(1)
ハネ径(cm)
- 14(1)
- 17(3)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(4)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(9)
- 27(4)
- 30(8)
- 31(1)
- 33.5(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
適合パイプ径(Φmm)
- 100(6)
- 150(1)
ブランド
- 東芝キヤリア
- Panasonic(パナソニック)(661)
- 三菱電機(393)
- 三和式ベンチレーター(65)
- 高須産業(27)
- バクマ工業(22)
- スイデン(14)
- テラル(14)
- エスコ(10)
- オーム電機(7)
- 日本キヤリア(7)
- 鎌倉製作所(6)
- 日本電興(5)
- テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 光新産業(4)
- ナカトミ(3)
- JAPPY(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価

パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台欠品中材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
換気扇(交換式フィルタータイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から9日以内出荷使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
パイプ用ファン風量形(大風量形)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
パイプ用ファン風量形(大風量形)
東芝キヤリア¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷から8日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から13日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台欠品中用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
ダクト用換気扇
東芝キヤリア¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板
東芝キヤリア¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口用途居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所居間・事務所・店舗用ダクト径(Φmm)接続:150材質(羽根)金属埋め込み寸法(mm)363角
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
東芝キヤリア¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷用途トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
ダクト換気扇 低騒音14CM
東芝キヤリア¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から15日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種埋め込み寸法(mm)225角耐電圧(V/min)AC1000
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所トイレ、洗面所、浴室適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)225角
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)
東芝キヤリア¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
一般換気扇インテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷定格電圧(V)100表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V