カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇本体(1)
- 換気扇部材(2)
- 空調/換気関連部品
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
空調/換気関連部品 :「40W LED」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台当日出荷定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
コントロールスイッチ
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
オゾン発生器付シーリンファン
ODELIC(オーデリック)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可質量(kg)6.1取付直付専用/簡易取付A高さ(mm)150種類器具:LED一体型消費電力(W)40適合場所屋内色温度(K)2700~6500幅(Φmm)660材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)41リモコン付昇降方式電動昇降装置:対応型演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)4225調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)適用畳数~8畳