シンプル丸紐ストラップトライメイト(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。材質ナイロン長さ(cm)13
USB Type A to C 変換アダプタトライメイト(6件のレビュー)当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
3in1 USBケーブル 巻き取り式トライメイト(1件のレビュー)当日出荷
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として色ブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)120ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
ネックストラップ ワンタッチ着脱式トライメイト当日出荷
真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。質量(g)8耐荷重(kg)約2長さ(cm)50
リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付きトライメイト当日出荷から4日以内出荷
レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。
ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。
リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用としてストラップ長さ(cm)ネック:41ひも長(cm)リール:60
カラビナ付き スマホケース マグ ベルトトライメイト(1件のレビュー)当日出荷
スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
用途スマホ&iphoneケースとして材質PU寸法(mm)165×90×25色ブラック質量(g)約80タイプケース型対応機種汎用特性カラビナ付
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応)トライメイト当日出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33色クリア枚数2枚入りサイズ(inch)4.7対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止枠簡単取り付け用ガイド:あり
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hzトライメイト当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状Type cメス形状HDMI
カラビナ付きネックストラップ&外付けストラップホール(2枚)トライメイト当日出荷から4日以内出荷
ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。スマートフォンケースにストラップホールの取り付けが可能です。
用途スマホの紛失・落下・盗難防止としてストラップ長(mm)400~553ストラップ幅(mm)20最大荷重(kg)約2
USB Type-C 延長ケーブル メス-オストライメイト当日出荷
USB Type-Cの延長ケーブルです。データ転送、充電が可能です。
用途USBケーブルの延長に仕様3A・60W伝送速度(Mbps)480インターフェイスUSB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
平紐ネックストラップ 名刺・IDカード用ケース ストラップパーツ付きトライメイト当日出荷
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用としてケース形状縦型ケース寸法(mm)65×95ストラップ長さ(cm)ネック:50
カラビナ付きリールストラップトライメイト当日出荷
カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×30×10コード長さ(cm)60質量(g)13色ブラック
クリップ付きリールストラップトライメイト当日出荷
伸ばして使える名札用リールです。
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
二重リング付き
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に寸法(mm)32×32×10色ブラックひも長(cm)リール:65
スマホスタンドトライメイト(1件のレビュー)当日出荷
角度調整出来るスマホスタンドです。
折りたためて持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。
用途スマホスタンドとして材質ABS樹脂寸法(mm)66×27×110色ブラック質量(g)173特性角度調節・折り畳み可能
ネックストラップ ワンタッチ着脱式トライメイト当日出荷
真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。長さ(cm)50質量(g)8耐荷重(kg)約2
スマホスタンドトライメイト当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやタブレットなど様々な機器で使用することができます。縦置き、横置きどちらでも使用可能です。充電ケーブルは背面のケーブルホールに通してすっきりとまとめることができます。
用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして特性縦置き・横置き対応材質(本体)アルミニウム合金、(滑り止め部分)ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×71×88質量(g)66厚さ(mm)アルミ:2
カラビナ ミニリールストラップトライメイト当日出荷
小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。
引っ張って伸びるコードリール式です。
最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として寸法(mm)80×20×7色シルバーコード長さ(mm)410
縦向きケース付き 名札首掛けストラップトライメイト当日出荷
名札用ストラップ 縦向きクリアケース付きです。
名札を入れて直ぐ使えます。
用途名札ストラップとして色ブルーケース寸法(mm)約 82×114×1ストラップ長さ(cm)43
パイプスマホスタンドトライメイト当日出荷
角度を調整できるスマートフォン用スタンドです。
スタンドの足を一方向に折りたたみコンパクトに持ち運びのできる設計です。
室内や外出先で使いたい時にすぐにご利用いただけます。
縦置き横置きどちらの方向でもご利用いただけます。
用途スマホスタンドとして適合機種幅50mm以上のスマートフォン材質スチール+PVCコーティング寸法(mm)90×130色ブラック特性角度調節・折り畳み可能・縦置き/横置き可能
ワイドストラップトライメイト当日出荷から4日以内出荷
フックが2個付いており、名札ケースや鍵などが取り付けられます。
材質ナイロン幅(mm)25全長(mm)600質量(g)25
ワンタッチで外せる平紐ストラップトライメイト当日出荷
ワンタッチで外せるストラップです。ジョイントで簡単に着脱可能です。
用途ストラップとして色ブラック質量(g)8ストラップ長さ(cm)45
カラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプトライメイト(1件のレビュー)当日出荷
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。
最大50cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として寸法(mm)130×40×14色ブラック質量(g)40コード長さ(mm)600
USB typeC to A 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として色シルバー質量(g)10規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)速度USB 3.0/2.0/1.1定格5W
カラビナリール式ストラップトライメイト当日出荷
カラビナリール付きネックストラップです。ナスカンとリールが付いた便利なストラップです。
用途万能型ネックストラップとして材質PU、アルミニウム合金色ブラック&ゴールド質量(g)24全長(cm)52最長寸法(mm)リール:330
スマホスタンドトライメイト4日以内出荷
スマートフォン用の折りたたみ式スタンドです。スマートフォン本体に貼り付けて利用することができ、利用時には折り畳んで収納することが可能です。
用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして特性折り畳み可能質量(g)10材質アルミニウム合金取付方式粘着シール
iPhone 14 カバー リング付きトライメイト当日出荷
iPhone14ケースカバーです。リング付でスタンドとしても使用可能です。リングは360度回転します。リングはケースにしっかり固定されていて、縦置き、横置きどんな角度でも固定できます。リングを立ててスタンドにしたりすることも可能です。
用途スマートフォンカバーとして材質PC+TPU寸法(mm)75×10×150質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 14特性フィンガーリング付
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3