絞り込み
ブランド
- UGREEN
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(5,606)
- エレコム(2,427)
- レイ・アウト(1,332)
- トリニティ(772)
- PGA(587)
- LEPLUS NEXT(551)
- 光興業(412)
- Simplism(406)
- サンワサプライ(400)
- ラスタバナナ(328)
- iFace(323)
- MSソリューションズ(303)
- エアージェイ(293)
- BELKIN(ベルキン)(254)
- グルマンディーズ(215)
- TORRAS(213)
- CIO(209)
- エムディーエス(199)
- ナカバヤシ(194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器
UGREEN¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A・最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A・最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A・最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A・最大100WUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器
UGREEN¥4,898税込¥5,3881個当日出荷最大65Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大出力(W)65ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=3A 最大60WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)
UGREEN¥8,698税込¥9,5681個当日出荷USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー
UGREEN¥11,980税込¥13,1781個欠品中合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。質量(g)550出力【USB-A】33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A)、【USB-C】100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65入力【USB-C】100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
UGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリー
UGREEN¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷PD20Wの急速充電に対応、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載したモバイルバッテリー。低電流充電モードに対応し、過充電・過熱・ショートなどを防ぐ安全機構を内蔵している為、安心して充電できます。最大出力(W)USB-C 20 / USB-A 22.5バッテリーリチウムイオンバッテリー入力端子USB-C×2バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-C×2/USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329
UGREEN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB-C Power Delivery 3.0と互換性があり、最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレット、Apple WatchなどあらゆるUSB Type-C関連機器をフルスピードで効率的に急速充電できます。iPhone 14 Proを約30分で59%まで充電可能で、従来の5W充電器と比べて約3倍速いPD急速充電器です。ポート数1
UGREEN 30W GaN 急速充電器
UGREEN¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷PD3.0 最大30Wの出力に対応した3ポートGaN急速充電器。3台のデバイスに同時に電力供給が可能、コンパクトなので持ち運びに便利なサイズです。またUGREEN独自技術Power Dispenserシステムにより、接続されたデバイスに応じ、自動的に出力を判別します。最大出力(W)30対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=1.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応