絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
ブランド
  • プリンストン
  • エレコム(333)
  • OWLTECH(オウルテック)(88)
  • オーム電機(74)
  • サンワサプライ(76)
  • トライメイト(13)
  • カシムラ(42)
  • タイムリー(18)
  • エスエスエーサービス(28)
  • テック(TEC)(1)
  • アイネックス(12)
  • メディアカバーマーケット(376)
  • BELKIN(ベルキン)(76)
  • エアージェイ(75)
  • 多摩電子(63)
  • CIO(63)
  • アドテック(62)
  • JTT(56)
  • ラスタバナナ(55)
  • StarTech.com(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb type-c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 プリンストンケーブル一体型PD65W対応急速充電器プリンストン
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
タイプC急速充電器 プリンストンタイプC急速充電器プリンストン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストンPD30W対応USB給電機能付マルチタッププリンストン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストンHDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプタープリンストン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストンPD65W給電対応パワードッキングステーションプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
UAG社USB Type-C充電ケーブル プリンストンUAG社USB Type-C充電ケーブルプリンストン
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
60W充電に対応するType-C-Cケーブル。ナイロン編組、コネクタ根本部を強化したタフなケーブルです。スッキリまとまるケーブルタイ付属。
材質PVC・ナイロン・銅・ステンレス・シリコン寸法(mm)長さ1.2質量(g)34
最大140W出力可能USB充電器 プリンストン最大140W出力可能USB充電器プリンストン
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
スマホ/タブレット関連アクセサリ