モバイルバッテリー/充電器 (21) USB充電/データ転送ケーブル (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: 多摩電子すべて解除
ポータブル電源120W 多摩電子 (3件のレビュー) 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 本体質量(g) 2700 入力 DC12V~24V/2A バッテリー リチウムイオン充電池 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 54600 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W USBポート数 USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間) 約8 動作温度範囲(℃) 0~45 充電端子 DC 給電端子 USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh) 202 /54600mAh(3.7V換算)
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 (1件のレビュー) 当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm) 約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g) 約41 ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力 AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力 Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子 当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品 ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 色 ブラック 質量(g) 約737 出力 【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力 【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度 5~35 充電池タイプ リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh) 27000(3.7V換算) USBポート数 3(USB-A×2、USB-C×1) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間) DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子 DC端子、Type-C 給電端子 AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh) 99.9
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子 当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質 PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) 色 ブラック 質量(g) 約32 定格 ケーブル:20V/5A ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応 USB PD 伝送速度(Mbps) 480 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他 【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分 ポート数 2 接続 【2ポート同時使用時】USB PD非対応 ポート 【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
ポータブル電源500W 多摩電子 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/4A バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 13600 アズワン品番 64-5278-61 定格出力電圧(AC V) 100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間) 約10 蓄電池容量(Wh) 506 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 25.9×20.2×17.3 バッテリー容量(Wh) 506(3.7V換算)
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子 当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m) 1 色 ホワイト 入力電圧(V) AC100-240 出力 Type-C×1 20W 付属品 LightningーType-Cケーブル USBタイプ Type-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様 超急速充電 出力 Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V) AC100-240
PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポートノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子 6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 3日以内出荷
単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利海外でも使用できるAC100V~240V対応
質量(g) 40 出力 [USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×30×38.5 (ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A max ポート USB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子 3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途 単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m 多摩電子 4日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様 国内専用/屋内専用 材質 本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金 質量(g) 約293 ケーブル長(m) 約2 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず) 定格出力 USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子 3日以内出荷
USB-AポートとUSB-Cポート搭載スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途 窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電 材質 (本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 84 出力 [USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×49×49 (ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子 3日以内出荷
USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応海外でも使用できるAC100V~240V対応90°可動収納式プラグ採用
接続 【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分 ポート 【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
PD65W コンセントチャージャー C×3 多摩電子 6日以内出荷
材質 (本体ケース)PC(ACプラグ)銅合金 質量(g) 約117 ポート数 USB-C(Power Delivery)×3 出力 単体使用時最大65W:DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A・単体使用時最大20W:DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A・3ポート使用時各ポート最大20W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約32×54×52(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.5A max
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ブラック 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子 3日以内出荷
出力詳細:USB-Cポート12:USB PD20W(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途 USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応 海外でも使用できるAC100V~240V対応 90°可動収納式プラグ採用
PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子 3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
接続 【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W ポート 【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子 3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途 GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子 6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル 別売り 出力 最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力 AC100-V-240V 対応 超急速充電 コネクタ Type-C×1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3