絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(5,606)
  • エレコム(2,447)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(772)
  • PGA(589)
  • LEPLUS NEXT(555)
  • 光興業(412)
  • Simplism(406)
  • サンワサプライ(401)
  • ラスタバナナ(328)
  • iFace(325)
  • MSソリューションズ(314)
  • エアージェイ(293)
  • BELKIN(ベルキン)(254)
  • グルマンディーズ(216)
  • TORRAS(215)
  • CIO(209)
  • エムディーエス(199)
  • ナカバヤシ(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス

    紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
    材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
  • USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
    用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
  • USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応で給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
  • 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W グリーンハウス

    準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    20000mAhの大容量と高い安全性を両立した次世代モバイルバッテリーです。最大の特徴は、電解質にゲル状の準固体(半固体)電池を採用している点で、液漏れや発火リスクを大幅に低減し、衝撃や高温環境にも強い構造を実現しています。さらに、一般的なバッテリーの約4倍となる約2,000回の充放電サイクルに対応し、長寿命で経済的に長く使えるのも魅力です。PD20W急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の合計3ポートで最大3台の同時充電が可能です。バッテリー残量は1%刻みで表示され、使い勝手も良好。高容量ながら携帯しやすいサイズで、日常使いから旅行、災害時の備えまで幅広く活躍します。安全性・耐久性・利便性の三拍子が揃った、非常に実用性の高いモバイルバッテリーです。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)320出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×22×130充電時間【USB Type-C1 or C2】約10時間30分(通常モード) / 約5時間30分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス

    準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)190出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×12.2×130充電時間(USB Type-C1 or C2) 約5時間30分(通常モード) / 約3時間00分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
  • USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
  • USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2 グリーンハウス

    USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
    ブラックポート数2
  • USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
  • スマートタグアクセサリ タグケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ タグケース

    グリーンハウス
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
    材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
  • USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1 グリーンハウス

    USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1

    グリーンハウス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
    ブラックポート数2
  • PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約315出力(W)2ポート同時使用:合計15最大出力(W)USB Type-A:18、USB Type-C:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×125バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)USB Type-A:(出力)5 /3A、9/2.0A、12/1.5A、USB Type-C:(出力)5/3A、9/2.22A、12/1.67A(入力)5/3A、9/2.0A、12/1.5A保証期間6ヶ月間充電時間(時間)(USB Type-C)約5.5※PDモード時バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2動作温度範囲(℃)0~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
  • USB-AC充電器 2ポート 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート 65W

    グリーンハウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
    質量(g)約127ポート数2出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウス

    Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト

    グリーンハウス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウス

    Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightning-TypeA充電強靭ケーブル グリーンハウス

    Lightning-TypeA充電強靭ケーブル

    グリーンハウス
    789税込868
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cm グリーンハウス

    Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cm

    グリーンハウス
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    USB3.1 Gen1対応 高速転送。 SSDの高速転送を活かすUSB3.1(Gen1)規格に対応し書込最大380MB/s、読込最大340MB/sを実現。 可動部が無いSSDなので衝撃や振動に弱いHDDと違い、可動部や回転部が無いSSDのため、衝撃や振動に強い。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ接続したUSBから給電するバスパワー専用タイプなので、邪魔なACアダプタが不要。
    ホワイトケーブル長(cm)200適合用途充電用
  • カラビナモバイルバッテリー 5,000mA グリーンハウス

    カラビナモバイルバッテリー 5,000mA

    グリーンハウス
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    アウトドアや災害時にも頼れる多機能モバイルバッテリーです。容量は5000mAhで、PD20W対応によりスマートフォンを高速充電可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを備え、2台同時充電にも対応しています。カラビナとベルトフック付きで持ち運びが便利なうえ、防水規格IPX4対応で雨の日も安心。さらに、手元を照らせるライト付きで、非常時にも活躍します。過充電・過放電・過熱などの保護機能も充実し、安全性も高い設計です。
    付属品専用USBケーブル(USB Type-C to Type-C)(25cm)、取扱説明書/保証書明るさ(Lm)37(電池残量100%) / 25 (電池残量50%)※電池残量によって明るさが変わります。RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4動作湿度(%RH)20~80%(結露なきこと)
  • PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)W69×D17.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス

    AC充電器 2ポート 20W

    グリーンハウス
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
    質量(g)約55出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)20~35
  • AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W グリーンハウス

    AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W

    グリーンハウス
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
    付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約130対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A MaxRoHS指令(10物質対応)対応対応機械ゲーム機:Nintendo Switch動作温度範囲(℃)0~30HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
  • DIGLブラック グリーンハウス

    DIGLブラック

    グリーンハウス
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
  • 乾電池式モバイル充電器 単3形6本 グリーンハウス

    乾電池式モバイル充電器 単3形6本

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
    付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。ホワイト本体質量(g)約65(乾電池を含まず)コネクタ形状本体:USB Type-Aポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120最大出力5V/1.5A使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本保証期間6ヶ月間保護機能過電流保護、短絡保護動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~35
  • Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウス

    Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
  • USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    759税込835
    1本
    8日以内出荷
    USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。最大15W(5V/3A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
  • PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー

    グリーンハウス
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200外形寸法(mm)W31×D55×H94出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
  • PD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラー グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラー

    グリーンハウス
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約130外形寸法(mm)W32×D32×H97出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)5000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)5000動作温度範囲(℃)0~40
  • PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル

    グリーンハウス
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約175外形寸法(mm)W62×D11×H125出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
  • AC充電器 グリーンハウス

    AC充電器

    グリーンハウス
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
    ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
  • AC充電器 3ポート 140W グリーンハウス

    AC充電器 3ポート 140W

    グリーンハウス
    15,790税込17,369
    1個
    8日以内出荷
    最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
    ブラック質量(g)約286出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W入力AC100V-240V~50-60Hz,2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
  • DIGLホワイト グリーンハウス

    DIGLホワイト

    グリーンハウス
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
  • DIGL3個入りホワイロ グリーンハウス

    DIGL3個入りホワイロ

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
  • USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート 20W

    グリーンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
    付属品保証書質量(g)約105出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時保証期間6ヶ月間動作湿度(%)10~90(結露無きこと)出力端子USB Type-C(メス)×2USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35
  • USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
    コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送
  • USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
  • スマートタグアクセサリ 貼り付けケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ 貼り付けケース

    グリーンハウス
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用ステッカーケース。 大切なものに貼り付けて紛失防止 貼るだけ簡単取り付け(剝がしても跡がつかず、洗えば再粘着できます) ホコリや衝撃を防いでスマートタグをしっかり保護 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
    材質PP本体寸法(mm)51.6×51.6×13.6適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
  • スマートタグアクセサリ サドル用ケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ サドル用ケース

    グリーンハウス
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。 愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡 スポーツ自転車専用アクセサリ 目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません) ボルトでしっかり固定
    付属品六角レンチ、取扱説明書材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS本体寸法(mm)50.5×57×26適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。
  • スマートタグアクセサリ 反射板ケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ 反射板ケース

    グリーンハウス
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
    材質PC本体寸法(mm)42×42×19適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
  • スマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース

    グリーンハウス
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用首輪・ハーネスケース。 ペットの首輪やハーネスに付けて現在の居場所を見守り シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 揺れにくいダブルループ ペットの首輪/ハーネスなどベルト状のものに最適
    材質シリコーン本体寸法(mm)66×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
スマホ/タブレット関連アクセサリ