絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(5,606)
  • エレコム(2,475)
  • レイ・アウト(1,266)
  • トリニティ(766)
  • PGA(589)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • 光興業(412)
  • Simplism(406)
  • サンワサプライ(402)
  • ラスタバナナ(331)
  • MSソリューションズ(331)
  • iFace(325)
  • エアージェイ(294)
  • BELKIN(ベルキン)(243)
  • TORRAS(219)
  • グルマンディーズ(216)
  • CIO(208)
  • エムディーエス(201)
  • ナカバヤシ(194)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー)

    スマートフォン用クリップレンズ マクロ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    被写体に近づいて撮影することで大きく写し、肉眼では捉えきれない細部を表現できるマクロレンズです。ピントが非常に浅いので、マニュアルフォーカスモードで被写体との位置を調整しながら撮影することをオススメします。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート。持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
    寸法(mm)Φ37×18.5質量(g)27コーティングマルチコート焦点距離(mm)77(13ディオプター)(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)レンズ構成3群4枚画角35°
  • スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー)

    スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    画角150°で、ワイドレンズよりもさらに広い範囲をダイナミックに写し撮ります。超広角レンズでありながら周辺部のゆがみを少なく撮影できます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート。持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
    寸法(mm)Φ28×15.5質量(g)19倍率0.58倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角150°
  • スマートフォン用クリップレンズ フィッシュアイ Kenko(ケンコートキナー)

    スマートフォン用クリップレンズ フィッシュアイ

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    画角210°のレンズで、被写体をデフォルメし、ユニークで芸術的な写真や映像を撮影できます。魚眼レンズなので、周辺に黒いケラレが発生します。状況によってズームしてお使いください。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート。持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
    寸法(mm)Φ28×16質量(g)18倍率0.52倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角210°
  • スマートフォン用クリップレンズ 望遠8倍 Kenko(ケンコートキナー)

    スマートフォン用クリップレンズ 望遠8倍

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    8倍の倍率で遠くの被写体を大きく撮影することができる望遠レンズです。 クリップから取り外せば、8倍の単眼鏡としても使用することができます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート。持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
    仕様ダハプリズム/BK7材質プラスチックラバーコート、光学ガラス寸法(mm)Φ31×90質量(g)59倍率8倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングフルマルチコート視野角10.6°対物レンズ有効径(mm)20レンズ構成4群6枚ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)8.5
  • iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター Kenko(ケンコートキナー)

    iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。コーニング社製のGorilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
    材質アルミニウム質量(g)0.25本体厚さ(mm)1.2対応機種iPhone SE 3/2コーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
  • 「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Lens Hood セット Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Lens Hood セット

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    飛行機や新幹線、展望台やホテルの部屋など、ガラス越しの撮影では映り込みや反射でせっかくの景色が台無しになってしまった、という経験はありませんか?。EXAPROレンズフードを使えばレンズに入ってしまう光を効果的に遮断し、ガラス越しでもクリアでキレイな映像を撮ることができます。レンズフードはラバー製なので、折りたためば短くすることもできます。
    用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター Kenko(ケンコートキナー)

    iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。コーニング社製のGorrilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
    材質アルミニウム、ガラス質量(g)約0.8本体厚さ(mm)約1.5対応機種iPhone 14/14 Plusコーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
  • スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー)

    スマートフォン用クリップレンズ ワイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    約0.6倍の倍率で、風景や集合写真など、より広い範囲を写したいときに最適です。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート。持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
    寸法(mm)Φ33×17.2質量(g)25倍率0.66倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成3群4枚画角120°
  • 「エグザプロ」 フィルタークリップ + レインボーフレアフィルター セット Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 フィルタークリップ + レインボーフレアフィルター セット

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    レインボーフレアフィルターは、ガラス内に散りばめられた拡散材により、点光源から放射線状にランダムで虹色のフレア効果をもたらすフィルターです。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
    厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • 「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セット Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セット

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    Linearフィルターは光の屈折を利用して幻想的な効果を生みだすプリズムフィルター。クリエイティブなポートレート撮影にも適しています。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
    厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • 「エグザプロ」 フィルタークリップ + Kaleidoフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 フィルタークリップ + Kaleidoフィルターセット

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    Kaleidoフィルターは万華鏡を覗いたときのように、被写体が増えたような効果を生みだすプリズムフィルター。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
    厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • 「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セット Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セット

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    Vortexフィルターは特徴的な渦巻き効果を生みだすプリズムフィルター。被写体を強調するようなイメージを付与します。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
    厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • iPhone 15/15 Plus用レンズ保護プロテクター Kenko(ケンコートキナー)

    iPhone 15/15 Plus用レンズ保護プロテクター

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。 コーニング社製のGorrilla Glass(R) 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。 上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。 スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
    材質アルミ、ガラス質量(g)0.4本体厚さ(mm)1.5コーティング撥水・撥油コーティング材質(ガラス)コーニング社 ゴリラガラス 2320
  • 「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちの49mm径のレンズフィルターをスマートフォンに装着して使用することができます。ホワイトミストやノスタルトーン、トゥインクルスターなどの、Kenkoの多彩な効果フィルターはもちろんのこと、49mm径のフィルターであればブランドを問わず装着することが出来ます。
    用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • 「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Variable ND Initial セット Kenko(ケンコートキナー)

    「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Variable ND Initial セット

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    Variable ND イニシャルは、ND2.5~ND1000 相当(使用範囲はND450 相当まで)の可変式NDフィルターで、複数のNDフィルターを使い分ける必要がなく、フィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができます。動画を撮影する際に白飛びを抑え、動きを滑らかに撮影するために、ND フィルターは必須と言われるアイテムです。
    用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
  • スマホを大画面にする拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    スマホを大画面にする拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×125×5質量(g)39.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×166×128倍率2倍材質レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レンズ:123×66×1
スマホ/タブレット関連アクセサリ