絞り込み
ブランド
  • アズワン(15)
  • 日伸理化(11)
  • 三商(9)
  • ヤマト科学(4)
  • シェルドン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • DLAB(2)
  • ナリカ(2)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(2)
  • FINEPCR(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 新光化成(1)
  • anatech(アナテック)(1)
  • IKA(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
149,800税込164,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約16電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-03有効内寸法(mm)776×140×73温度調節精度(℃)±3(at70
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
117,000税込128,700
1個
翌々日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
ビーカー加熱冷却ユニット アズワンビーカー加熱冷却ユニットアズワン
147,000税込161,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
クールブロックバス HC110シリーズ DLABクールブロックバス HC110シリーズDLAB
139,800税込153,780
1個
当日出荷
温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
恒温水槽加熱装置 アズワン恒温水槽加熱装置アズワン
168,000税込184,800
1個
当日出荷
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900寸法(mm)150×185×373質量(kg)約4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V(50/60Hz)/15A安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)温度表示LCDデジタル表示温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m粘度(mPa・s)30以下温度設定範囲(℃)室温+10~80アズワン品番1-5807-11循環水量(L/min)5.5/6.0
Fine 高性能万能型高温バス TGK(東京硝子器械)Fine 高性能万能型高温バスTGK(東京硝子器械)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵)TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)アルミブロック恒温槽 DBH-1000型SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1台
欠品中
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
111,000税込122,100
1個
翌々日出荷
付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
スマートウォーターバス アズワンスマートウォーターバスアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
冷却機能付きヒーティングブロック JEIO TECH冷却機能付きヒーティングブロックJEIO TECH
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位
マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー日伸理化
249,800税込274,780
1個(1個)
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
199,800税込219,780
1個(1個)
3日以内出荷
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約9.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-02有効内寸法(mm)298×260×64温度調節精度(℃)±3(at70
ブロックバスシェーカー Blockシリーズ アズワンブロックバスシェーカー Blockシリーズアズワン
210,500税込231,550
1個
翌々日出荷
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3寸法(mm)318×154×220質量(kg)本体/10電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2表示4.3インチ液晶、タッチスクリーンアズワン品番4-3883-02タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA質量(kg)約4.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273880ヒーター(W)390加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)260×315×125アズワン品番63-1396-94
薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズ トスク薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズトスク
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
薄くて小さい恒温プレートです。
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 39956シリーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 39956シリーズシェルドン
130,400税込143,440
1個
63日以内出荷
多目的な保温が可能、ビーズ付属のステンレス製トレー
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズシェルドン
364,000税込400,400
1個ほか
63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
クールブロック ALBシリーズ FINEPCRクールブロック ALBシリーズFINEPCR
343,999税込378,399
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
サーモバス ALBシリーズ FINEPCRサーモバス ALBシリーズFINEPCR
231,999税込255,199
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
isoBlock デジタルドライバス BenchmarkisoBlock デジタルドライバスBenchmark
239,800税込263,780
1式
63日以内出荷
ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。 各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。 ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。 カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。 コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。 各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。 ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。 また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。 2個の独立したチャンバー 独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。 ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。 ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック
仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用 シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用シェルドン
212,000税込233,200
1個
63日以内出荷
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
冷却サーモブロックローテーター 日伸理化冷却サーモブロックローテーター日伸理化
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます最大25個の試験管を同時に加熱できます対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵加熱防止機能警告とエラーメッセージ作業を安全に行うための安全シールド付き注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientificドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーターThermo Fisher Scientific
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能バリエーション豊富なブロックで多用途に対応PCRサンプルの前処理に活用可能直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ安全な過昇温防止機能付き
Labnetデジタルドライバス LabnetLabnetデジタルドライバスLabnet
179,800税込197,780
1式
欠品中
AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワンアルミブロックヒーター DMBシリーズアズワン
108,460税込119,306
1台
23日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
173,999税込191,399
1台
3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
297,000税込326,700
1個
翌々日出荷
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)サイズ(mm)318×154×220アズワン品番4-3883-01タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
マルチホッティングバス 日伸理化マルチホッティングバス日伸理化
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
恒温スターラーバス アズワン恒温スターラーバスアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
ドライブロックバス ナリカドライブロックバスナリカ
137,000税込150,700
1個
8日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
ドライブロックバス ナリカドライブロックバスナリカ
112,000税込123,200
1個
8日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)種別EB-303A寸法(mm)160×265×148質量(kg)2.8電源AC100V、2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置ヒーター面状ヒーター:200W温度調節精度±0.1~±0.3℃温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
サーモブロック PCRプレート対応型 日伸理化サーモブロック PCRプレート対応型日伸理化
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。
温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
ドライ/クール/ウォーターバス