10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
1台
108,460 税込119,306
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~150 外寸法(mm)150×190×207 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-102-01 材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 槽内寸法(mm)Φ210×120 最高温度(℃)95 型番IWB-100 安全装置温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 温度精度±2℃ プラグ3Pタイプ 温度調節バイメタル式 外寸法(mm)Φ220×121 最大電力750W
1台
55,400 税込60,940
当日出荷

電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ブロック取出しつまみ 品名本体 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBS-80M ウォーターバススターラー アズワン 動画あり
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体)ステンレス(SUS430) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10 タイマー設定0~99時間59分 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)5~80 アズワン品番2-7940-31 材質(槽内)ステンレス(SUS316) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
75,700 税込83,270
当日出荷

室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ) アズワン品番67-9358-63
1台
42,200 税込46,420
17日以内出荷

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個 質量(kg)13 回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式) 電源AC100V 50/60Hz 11A 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mLビーカー×8個 安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 外寸法(mm)400×422×314 ヒーター容量(W)1000 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3903-21 撹拌方式噴流撹拌方式
1台
237,000 税込260,700
当日出荷