絞り込み
最高使用温度(℃)
- 60(1)
- 80(9)
- 120(1)
- 121(2)
- 149(2)
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- モノタロウ(17)
- ADVANTEC(42)
- 環境テクノス(35)
- アズワン(30)
- アイオン(30)
- オルガノ(27)
- ヤマト科学(21)
- 栗田工業(kurita)(18)
- 日本フイルター(14)
- サンエイ化学(14)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- ケニス(13)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- TRUSCO(6)
- 日立産機システム(6)
- 三商(6)
- セムコーポレーション(5)
- 水処理エース(4)
- ナリカ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
1Mハウジング用O-RING NBR
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から39日以内出荷フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥83,980~税込¥92,378~1本当日出荷1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで外径(Φmm)96耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から翌々日出荷用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から116日以内出荷各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
キュノ ポリプロクリーン・カプセル
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
活性炭フィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から80日以内出荷中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
ハウジング5DCN用Oリング EPDM
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥21,980税込¥24,1781個欠品中ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
1BE/1BSキャップナット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥31,980~税込¥35,178~1箱(5枚)当日出荷脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
ラボスケールフィルター DPシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。トラスコ品番795-6908材質ポリプロピレン外径(Φmm)47ろ過精度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から9日以内出荷極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
マイクロクリーン MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
大型ステンレス製フィルターハウジング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷耐久性が高く、高流量に対応できます用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥72,980~税込¥80,278~1セット(4枚)当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
EPDMガスケット カバーヘッド部用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から9日以内出荷可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~