19ページ目: その他

13,934件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ

    マグネットシート 片面粘着付き

    モノタロウ(4件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
    特性普通仕様片面粘着剤付材質等方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2商品タイプ粘着テープ付
  • メッシュパネル WAKI(和気産業)

    メッシュパネル

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
  • LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能接着剤 406

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
  • SR11アダプタ 清水製作所[継手]

    SR11アダプタ

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建築養生用布テープ 337EG リンレイテープ

    建築養生用布テープ 337EG

    リンレイテープ(52件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
    用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクオーガナイザー モノタロウ

    デスクオーガナイザー

    モノタロウ(22件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    机の上をスッキリ片づけることが出来る テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。
    用途事務用品などの保管にクリアー材質ポリスチレン質量(g)303適合テープ外径(Φmm)45適合テープ芯内径(Φmm)25適合テープ幅(mm)12~18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90
  • 文書保存箱フォルダーA4・B5用 コクヨ

    文書保存箱フォルダーA4・B5用

    コクヨ(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    個別フォルダーに収容した書類を保存する専用保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。 段ボール
    サイズA4・B5用グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)内寸法(mm)324X284X256紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)265外寸法・奥行(mm)290
  • ロングつづりひも ハピラ

    ロングつづりひも

    ハピラ(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20本)
    当日出荷
    グリーン購入法適合材質ポリエステル32本織長さ(mm)700先端形状セル先
  • パーツキャビネット ホーザン

    パーツキャビネット

    ホーザン(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
  • クリーミーホース 中部ビニール工業

    クリーミーホース

    中部ビニール工業(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
    用途一般向け散水ホースダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径W3/16山24
  • LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 572 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
    用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • ダンボール箱 ジョインテックス

    ダンボール箱

    ジョインテックス(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)クラフト耐荷重(kg)10
  • ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ

    ホワイトボード 脚付両面ホーロー製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
    用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)ホーロー付属品粉受け1個種別両面材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP種類脚付き・無地繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • 屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]キレイにはがせるタイプ

    エーワン[ラベル](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊(5シート)ほか
    当日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできて貼ったあとにキレイにはがせるタイプのラベルシールです。 「いざとなったらはがしたい」「貼る相手(被着体)をリユースしたい」「表示内容を貼り替えたい」というご要望にお応えする商品です。 落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。ノーカットなので自由に切って使えます。 方眼つきはくり紙を使用。はくり紙に切り込み線。
    用途屋外の掲示物や表示ラベル作成材質ポリエステルフィルム紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル面付ノーカット(1列×1段)粘着性きれいにはがせる余白なし適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボンドスーパーステン コニシ

    ボンドスーパーステン

    コニシ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(333mL)
    当日出荷
    弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工
    用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。ホワイト改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173タイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 713 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
    889税込978
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業)

    エコエコボンド (化粧板用速乾)

    AICA(アイカ工業)(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(3kg)
    当日出荷
    化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
    用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    449税込494
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具]

    個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。
    用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に!材質ABS、POM幅W×厚さ×高さH(mm)34×33×72印面サイズ(mm)(幅)15インク色ブラック使用の目安捺印距離:約20m分(300回捺印相当、1回:70mmの場合)繰り返し・詰め替え対応
  • 超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]

    超強力マグネットバー

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
    特性超強力仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで付属品ラベル(160×18mm)1枚付適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • 業務用OAラベル ナナワード シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード シンプルパック

    nana(東洋印刷)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
  • 強力布両面テープ ホリコー

    強力布両面テープ

    ホリコー(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • ツールキャリーボックス JEJアステージ

    ツールキャリーボックス

    JEJアステージ(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
    材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール材質(本体)ポリエステル
  • 強力カラーマグネット MagX(マグエックス)

    強力カラーマグネット

    MagX(マグエックス)(5件のレビュー)
    339税込373
    1パック(3個)
    当日出荷
    ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    保持枚数(A4コピー用紙)約12枚質量(g/枚)3.3特性強力仕様掲示枚数(A4紙)約12枚材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)9直径(Φmm)18高さ(mm)18質量(g)12吸着力(N)5.39 N磁束密度(表面)1400G
  • 瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化

    セメダイン(4件のレビュー)
    449税込494
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
  • チェーンカッター 鯨印(WHALE)

    チェーンカッター

    鯨印(WHALE)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
  • すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン)

    すみつけクレヨン <細書き>

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
    質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
  • 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    卓上ホッチキス HD-3DEL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
    用途紙綴じ用ホッチキスグリーン購入法適合使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時針装てん方法ワンタッチオープン方式仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)58穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • エアロボンド エアロフレックス

    エアロボンド

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤特性防水・耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル]

    UVカット透明カバーフィルム

    エーワン[ラベル]
    1,198税込1,318
    1冊(6シート)
    当日出荷
    出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。 紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。 空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。
    厚さ(mm)0.23ラベル厚(mm)0.1透明ラベルサイズ(mm)210×298面付ノーカットトラスコ品番776-0477材質ポリエステルフィルムサイズA4タイプ光沢、水に強い、透明フィルム空気が抜けるタイプシートサイズ(mm)210×298紙質ポリエステルフィルム主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用標準総厚さ(mm)0.23粘着性しっかり貼れる余白なしアズワン品番64-8818-98素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
  • 文書保存箱 クラウン[事務用品]

    文書保存箱

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
    材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク A(Eタイプ)

    イチグチ(7件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットカラーシート MagX(マグエックス)

    マグネットカラーシート

    MagX(マグエックス)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
    用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP