21ページ目: その他

13,915件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • リビガク ペンスタンド SONIC(ソニック)[文具]

    リビガク ペンスタンド

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リビングにマッチするデザイン・カラーリングです。 底面にはペン先などが傷みにくいソフトな素材を使用。 ハサミやクリップ、メモなども一緒に収納可能。
    材質本体=PS、底=EVA寸法(mm)145×90×114アイボリーグリーン購入法適合
  • 再生インデックスA4S スマートバリュー

    再生インデックスA4S

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのインデックス!!
    材質色クラフト紙サイズA4-S種類インデックス穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222グリーン購入法適合
  • 超強力カラーマグネット(ピンタイプ) コクヨ

    超強力カラーマグネット(ピンタイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    549税込604
    1パック(8個)
    当日出荷
    超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をじゃましないピンタイプ。 つまんで傾けると軽く外すことができます。 小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。 廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
    材質プラスチック部/R-PS
  • 【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE丸型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE丸型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    シリーズXスタンパーインク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)16対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-Vグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • キャパティEW4 ナカバヤシ

    キャパティEW4

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    いろいろ使えるゆったりサイズ キッチン周りや、シンク下の収納に ファイルはもちろんCD、DVDの収納にも 4色に分類できるインデックスシール付き
    材質ポリプロピレン質量(kg)約0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×329×237RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安A4ファイル(背幅26mm):5~6冊、DVDソフト:21本
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • Cエース ニューレジストン

    Cエース

    ニューレジストン(12件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 641 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
    用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • アロンアルフア (プロ用No.3) コニシ

    アロンアルフア (プロ用No.3)

    コニシ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20g×5本)
    欠品中
    強力。中粘度。スピード接着。
    用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。仕様木工用成分シアノアクリレート系主な用途木材、硬質プラスチック、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)

    極うす激強力両面テープ 透明

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
    用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • ツールキャリーバック モノタロウ

    ツールキャリーバック

    モノタロウ(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
    用途運搬・保管に材質(底面補強材)PEハニカムボード質量(kg)約4.7材質(本体)PET耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約470×約290×約370ポケット数45外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)290
  • AQUA DROPs ペンケース リヒトラブ

    AQUA DROPs ペンケース

    リヒトラブ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度により様々な表情を見せます。 ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出せます。 樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。 ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納。
    材質ポリプロピレン幅(mm)185高さ(mm)20奥行(mm)59
  • 布両面テープ NO.712 寺岡製作所

    布両面テープ NO.712

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷
    テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
    用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • ワンタッチPホイル ニューレジストン

    ワンタッチPホイル

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    種別被覆熱電対熱電対K熱電対材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
  • 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
    用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。仕様オーダー 事務スタンプ種別日付印印面サイズ(mm)24
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • ワンタッチレバーロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバーロング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCO

    パンチングボックス(角型・取手付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
    材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
  • 安心保管BOX Asmix(アスカ)

    安心保管BOX

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
    付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書材質鋼材機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
  • キイロビン クイックマジックゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン クイックマジックゴールド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(54g)
    当日出荷
    油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。 手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。 手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。 同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。 古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
    適合油膜・被膜危険物の類別非危険物
  • ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>用替え生地 コクヨ

    ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>用替え生地

    コクヨ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。 イレーザー部分の水洗いが可能。
    材質PA・PET生地厚(mm)約1.2外寸法・高さ(mm)3繰り返し・詰め替え対応
  • メッシュパネルバスケット アイリスオーヤマ

    メッシュパネルバスケット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5
  • パピエリ ドキュメントスタンド ワイド セキセイ

    パピエリ ドキュメントスタンド ワイド

    セキセイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使えば使うほど、ほんわか幸せになる…。女性向けステーショナリーpaperiシリーズ第一弾「papieriドキュメントスタンド」<A4ヨコ>1ヶ月の稼働日別の分類・整理等書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。
    仕様24仕切り、25ポケット材質(ポケット)PP、(インデックス)紙形状ワイド厚さ(mm)2サイズA4寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×40~660材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合
  • 慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式) シヤチハタ

    慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式)

    シヤチハタ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。慶事用の黒と弔事用の薄墨の2色のスタンプパッドをセット。まっすぐになつ印しやすいスライドガイド付きで、ご祝儀やのし紙などへの表書きがカンタン・キレイにできます。姓のみ、夫婦連名、社名入りなどのゴム印面も作れます。にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。印影の乾燥後は、耐水性・対光性に優れています。補充なしで、約300回のなつ印ができます。印影が薄くなりましたら専用インキの補充でくり返し使えます。2行のレイアウトまでお作りできます。配列4タイプ(6種類)の中からお選びいただけます。
    寸法(mm)73×30.6×50.5質量(g)41インク色黒/薄墨オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスリフレッシュ SOFT99

    ガラスリフレッシュ

    SOFT99(37件のレビュー)
    899税込989
    1本(80mL)
    当日出荷
    ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
    付属品ループファイバーパッド適合ウロコ、油膜トラスコ品番789-8941危険物の類別非危険物
  • パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    パワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
    用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【名入れ】黒檀認印11mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】黒檀認印11mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/天然黒檀 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。やや大きいサイズ(11mm)
    用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印全長(mm)60タイプ姓のみ径(Φmm)11書体古印体のみ文字数最大:3オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • ボンド両面テープ( 固定用) コニシ

    ボンド両面テープ( 固定用)

    コニシ(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
    用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
  • アタッシェケース 明邦化学

    アタッシェケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
    用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
  • SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR33アダプタ(90°エルボ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業

    ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)

    正峰工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
    材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック耐荷重(kg)30
  • ツールバッグ 3WAY モノタロウ

    ツールバッグ 3WAY

    モノタロウ(27件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
    用途運搬・保管に材質(底面補強材)PE質量(kg)約2.2材質(本体)ポリエステル600D耐荷重(kg)15本体寸法(mm)約420×約220×約370ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)200
  • こよりひも ジョインテックス

    こよりひも

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    書類の仮止めや保管に便利なこよりひも。とじたままの紙を、リサイクルゴミとしてそのまま捨てられます!
    仕様JOINTEXオリジナル材質長さ(mm)360径(Φmm)0.75(±0.05)