カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(279)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 32ページ目
32ページ目: その他

ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ
アイリスオーヤマ¥169税込¥1861袋(20枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133![コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71014082-171116-02.jpg)
コロコロケシコロ with レターオープナー
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。 凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。 請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。 使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27印面サイズ(mm)(幅)15質量(g)26(インクカートリッジ含む)耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)インク油性顔料適合(インクカートリッジ)SA-C151繰り返し・詰め替え対応
A6 2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付
シヤチハタ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から翌々日出荷書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)ボール径(Φmm)0.7
電池スナップ MPシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アクリルフォーム両面テープ NO.7840
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から22日以内出荷強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(80mL)当日出荷油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。適合ウロコ付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組質量(g)147危険物の類別非危険物
メモクリップカラーマグネット
オート(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷片手でメモを差し込め、また片手で抜きとることができます。コピー用紙1~8枚まで留められます。差し込み口は段差がなくなり、メモの差し込みがスムーズにできます。内部には金属パーツを使用していませんので、メモを傷めません。取り付け面を傷つけない保護シート付です。寸法(縦×横)(mm)42×31タイプ異方性マグネットクリップ質量(g)15![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336327-210315-02.jpg)
LOCTITE 515 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色紫主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
カクラックパイプ(ブラック)
東栄管機¥2,798~税込¥3,078~1セット(4本)当日出荷カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)28内寸(mm)23
ロングノズルセット品
マキタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能ノズル長(mm)593セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
ミニクランプ Mシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304(バンド・ハウジング)材質(スクリュー)鉄バンド幅(mm)8(帯)
SYバンド SS製
カクイチ¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
【名入れ】テクノタッチデーター印 4号丸 ハンコ・印鑑のオーダー
サンビー(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷表示文字数[1]6文字 [2]6文字本体寸法(mm)25×24×103書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン1印面サイズ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
個別フォルダNEOS PP
コクヨ(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1冊ほか当日出荷から3日以内出荷書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。 書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。 耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。 見出し紙は差し替えられる交換方式です。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。サイズA4仕様見出しカード付材質R-PP寸法(幅W×高さH)(mm)309×240シート厚さ(mm)0.2山高さ(mm)15
プロフェッショナルシュレッダー 310MC
フェローズ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4
プレミアム研削砥石
マキタ¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100![屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24792617-210518-02.jpg)
屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット)
エーワン[ラベル](1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(2セット)当日出荷水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。取付方式マグネット材質ポリエステルフィルム適合インクジェット(染料、顔料)色ホワイトシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマグネットラベル形状四角
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
ナカバヤシ¥338税込¥3721個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
製本カバーA4クリヤーシート
コクヨ(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(20枚)当日出荷再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。サイズA4仕様クリヤーシート材質R-PET厚さ(mm)0.2寸法(縦×横)(mm)298×211
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ツールロール
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
ワンタッチペーパーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。色白保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ソフトカラープロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)仕様屋内外兼用材質軟質PVC
Across the top ワンタッチバケット
プロスター(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷わずか3秒で組立できるバック 大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌日出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
シアノボンドRP-X
田岡化学(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(20g×5本)ほか当日出荷から5日以内出荷≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様低粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼





![コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71014082-171116-02.jpg)









![ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22348490-230328-02.jpg)
![OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686881-221128-04.jpg)
![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336327-210315-02.jpg)
![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)









![屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24792617-210518-02.jpg)