36ページ目: その他

13,934件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車両用マスキングテープ No.241 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.241

    ニチバン(8件のレビュー)
    749税込824
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
    用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    67,900税込74,690
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • シングルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業

    シングルスパット(Nエアーカップリング用)

    正峰工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。
    用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質ねじの種類Rc
  • パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロジャケット(PYROJACKET)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
    用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
  • ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース WHIPCHEK

    ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース

    WHIPCHEK
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
    用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    17.3型ワイドノートパソコンも収納できます。 A4ファイルが縦に収納でき業務用バッグとしても便利です。 型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。
    仕様マチ拡張なし、モバイルプリンタ対応:不可、テフロン加工なし、キャリーサポーターなし、対応PCサイズ:17.3インチワイドまで付属品ショルダーベルト材質表装:ポリエステル(撥水加工)ブラックサイズ17.3型質量(g)約590特性撥水加工気室数1気室撥水加工あり
  • ラミネート用キャリアシート フジプラ

    ラミネート用キャリアシート

    フジプラ
    699税込769
    1冊(3枚)
    当日出荷
    ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
    用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。付属品クリーニングぺーパー材質寸法(mm)225×330(2つ折り後)アズワン品番65-0338-09
  • CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ フジプラ

    CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ

    フジプラ
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パウチタイプのラミネートフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。フィルムセットする際、用紙がフィルムに貼り付きにくくスムーズに挟み込めるため、効率よくラミネートすることができます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
    用途書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。静電気発生による貼りつきが低減されることで作業もスムーズにラミネート加工ができます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)100
  • ぺんコッコ ナカバヤシ

    ぺんコッコ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
    材質シリコーンゴム質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローイングボックス ダンボール収納 東洋ケース

    スローイングボックス ダンボール収納

    東洋ケース(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    衣類、おもちゃから書類や資料まで、なんでもたっぷり収納できるシンプルな収納ボックスです。背幅2cmのA4ファイルが約20冊収納可能。5段まで積み重ねできます。
    材質ダンボール質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×260
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ファイルボックス<NEOS>スタンド コクヨ

    ファイルボックス<NEOS>スタンド

    コクヨ(1件のレビュー)
    449税込494
    1冊
    当日出荷
    片面が大きくカットされていて中身を取り出しやすい。 分類したタイトルを記入できる表面と、オフィス空間の美観から中身を見せなく隠せる裏面の2通りの活用が出来ます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。 ワンタッチでボックス形状に組み立てることが出来ます。 棚からスムーズに取り出すことができます。
    サイズA4タテ材質段ボール(古紙パルプ配合)幅(mm)264高さ(mm)312背幅(mm)102収納寸法(mm)94グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)312×264
  • 模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン

    模型用接着剤 ハイグレード模型用

    セメダイン(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20mL×5本)
    当日出荷
    クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
    用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
  • P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具]

    P.P.レポートファイルA4

    PLUS(プラス)[文具]
    359税込395
    1冊
    当日出荷
    オシャレに分かりやすく分類・保管。プレゼンテーションに最適!透明表紙タイプ。スティックファスナー式ファイル。
    サイズA4-S材質表紙:ポリプロピレン(PP)、表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、ファスナー:オレフィン鋼板外形寸法(mm)縦307×横219×背幅15収納枚数120枚穴数2穴間隔(mm)80
  • ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
  • 強力マグネットバー クリヤー コクヨ

    強力マグネットバー クリヤー

    コクヨ(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。 本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。 材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
    特性強力材質本体:PMMA保持枚数14入数1
  • プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシ

    プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
    材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグマ05 サクラクレパス

    ピグマ05

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.5全長(mm)135最大径(Φmm)10.5材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM質量(g)9インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • マグネットバー 220mm MagX(マグエックス)

    マグネットバー 220mm

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    書類をしっかり掲示します。
  • A4ファイルユニット WH ライクイット

    A4ファイルユニット WH

    ライクイット(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高さ(cm)9.8
  • ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字 コクヨ

    ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字

    コクヨ
    189税込208
    1本
    当日出荷
    カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。
    種別太字(丸芯)線幅(mm)約3.6~4.0仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP軸径(Φmm)24全長(mm)135エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応
  • ガーデン耐圧 タカギ

    ガーデン耐圧

    タカギ
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    スタンダードな耐圧ホースです。
    用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス)

    スーパーディスクH

    SHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
    用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50g)
    当日出荷
    締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
    用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 布両面テープ セキスイ

    布両面テープ

    セキスイ(7件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
    用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO07アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手]
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック梱包用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(1kg)
    当日出荷
    梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
    用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 刷毛付瞬間接着剤 スリーボンド

    刷毛付瞬間接着剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    779税込857
    1本(4g)
    当日出荷
    瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
    用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材種類刷毛付容器タイプ液色透明粘度(mPa・s[cP])100(100)比重1.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • テクノディスク C イチグチ

    テクノディスク C

    イチグチ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
    用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • マッハ 高圧用カプラ フジマック

    マッハ 高圧用カプラ

    フジマック
    539税込593
    1個
    当日出荷
    高圧エアーホース専用プラグです。
    用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

    ハーフェレ(2件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し仕上ニッケルメッキ材質スチール表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • BLUE BOSS カモ井加工紙

    BLUE BOSS

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。
    用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • スコッチ 強力接着剤 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力接着剤 多用途

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1本(30mL)
    当日出荷
    乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
    用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着トラスコ品番171-1750淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • クレープテープ233P 3M(スリーエム)

    クレープテープ233P

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
  • 再生インデックス スマートバリュー

    再生インデックス

    スマートバリュー
    7,598税込8,358
    1箱(50組)
    当日出荷
    スマートバリューのインデックス!!
    種類インデックスサイズA4-Sグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
  • 【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK

    【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組

    KVK(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
  • はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズ

    はがせる一般両面テープNO.5000ND

    ニトムズ(2件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
    用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ