33ページ目: その他

13,934件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ケース カセッターSタイプ サカセ化学工業

    樹脂ケース カセッターSタイプ

    サカセ化学工業(4件のレビュー)
    679税込747
    1台
    当日出荷
    Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
    その他仕切板別売材質(本体)プラスチック材質(引出し)プラスチック
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 電池式回転灯 日恵製作所

    電池式回転灯

    日恵製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペン立て ペンスタンド メイワパーツ

    ペン立て ペンスタンド

    メイワパーツ
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。
    全長(mm)82(直立時)台座径(Φmm)22幅(mm)10(差込部分)適合ねじM4材質差込部分/アルミ 台座/真鍮
  • 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク ねじ式 アルミナ

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300販売区分業務用
  • パカットバッグ1000 SK11

    パカットバッグ1000

    SK11(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
    用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
  • ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム(A4)

    AURORA(オーロラジャパン)
    539税込593
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • プチマグクリップ MagX(マグエックス)

    プチマグクリップ

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンパクトで使いやすいマグネットクリップです。A4コピー用紙を1~20枚まで留められます。
    仕様マグネット式トラスコ品番829-3934材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石幅(mm)17厚さ(mm)27高さ(mm)22質量(g)12吸着力(N)17.65 N保持枚数(A4コピー用紙)約30枚磁束密度(表面)1300G2018年トラスコ掲載ページ10 0650
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    (1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
    適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
  • メッシュパネル用 小物入れ 光

    メッシュパネル用 小物入れ

    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • 建材・塗装養生用テープ ニトムズ

    建材・塗装養生用テープ

    ニトムズ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
    用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
  • 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力両面テープ防水用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    水のかかるところの接着に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
  • マグネットポケット LION (ライオン事務器)

    マグネットポケット

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    特性強力仕様裏面強力マグネット付材質再生PPシート製0.65mm厚
  • いつもの強粘着ラベル PLUS(プラス)[文具]

    いつもの強粘着ラベル

    PLUS(プラス)[文具]
    959税込1,055
    1パック(20シート)ほか
    当日出荷
    プラスチックやダンボールにしっかり貼りつく強粘着ラベル。浮きやシワの発生しやすいコーナー部分にもしっかり貼り付くので、角貼りにも便利。物流上で使うラベルが剥がれることのないよう、粘着力を高めた「強粘着ラベル」。寒い場所でもノリが固まりにくくしっかり貼りつくので、物流倉庫でも大活躍します。水に濡れると一般のラベルでインクジェットの印刷だとにじんでしまう事がありますが、強粘着は雨に濡れてもにじみにくい紙を使用しています。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    シートサイズA4ラベル厚(mm)0.093紙質普通紙適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • カラー仕切カードA4S30穴 コクヨ

    カラー仕切カードA4S30穴

    コクヨ(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • ピグマ005 サクラクレパス

    ピグマ005

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.05材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • ミニサイズホワイトボード アール・エフ・ヤマカワ

    ミニサイズホワイトボード

    アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトサイズの脚付き片面ホワイトボード。移動に便利なキャスター付きホワイトボードです。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。別売りのマグネットも使用いただけます。マグネット式のペントレーが付属しています。ホワイトボード用マーカー・イレイザーは付属しておりません。
    設置方式脚付材質(表面)スチール材質板面フレーム・粉受け:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:合成樹脂ホワイト種類脚付き・無地外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)792×1301×400繰り返し・詰め替え対応
  • アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成

    アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(20g)
    当日出荷
    多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • イージーリリースタイ TRUSCO

    イージーリリースタイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80
  • ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル]
    1,798税込1,978
    1冊(20シート)ほか
    当日出荷
    カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。 高熱に耐える安心耐熱設計。
    ラベル厚(mm)0.06白色度(%)78坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
  • カラーマグネット2P MagX(マグエックス)

    カラーマグネット2P

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)
    当日出荷
    ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    保持枚数(A4コピー用紙)約20枚特性強力仕様掲示枚数(A4紙)約20枚材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)7直径(Φmm)30高さ(mm)30質量(g)23吸着力(N)15.20 N質量(g/枚)11磁束密度(表面)1400G
  • NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]

    NB高圧用異径ニップル

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ

    パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段

    モノタロウ(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ベージュ容量(L)引出し1個につき約2.6仕切板9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310有効内寸法・間口(mm)144有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)76
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)

    セメダイン
    2,798税込3,078
    1缶(500g)ほか
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONE

    PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用

    PROZONE(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    補強ネット2枚入
    用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • DINレール 篠原電機

    DINレール

    篠原電機
    499税込549
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。
    材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
  • ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット ロボテナ

    ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット

    ロボテナ(4件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
  • 耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-150

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
  • インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    3,619税込3,981
    1パック(50個)
    当日出荷
    質量(g)3/個材質LDPE
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
  • マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ PLUS(プラス)[文具]

    マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷
    ペーパーアイテムを強力固定。便利なミニマグネットシリーズ 粒タイプ 強力なネオジム磁石を使用、小さいサイズながら1粒でA4コピー用紙7枚をガッチリ固定。 学校配布のプリントやレシピなど、掲示物の邪魔をせず貼ることができます。 1.小さいサイズながらA4コピー用紙7枚をガッチリ固定 2.マグネットが目立たず、掲示物の邪魔をしない 3.つまみやすい形状で、強力なのに取り外しやすい
    材質メタクリル樹脂、ネオジム磁石直径(Φmm)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×9×15保持枚数A4サイズのコピー用紙約7枚まで
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    (1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
    適合サイズ(Φmm)6
  • マルチツールバッグ SK11

    マルチツールバッグ

    SK11(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プロ仕様、ハイグレードタイプです。便利な内側、外側ポケット、ショルダーベルト付きです。大容量で便利です。高品質ポリエステル素材を使用しているので、耐久性抜群です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×240×260外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)240
  • ストッパーケースBK アステージ(I.BEAM)

    ストッパーケースBK

    アステージ(I.BEAM)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    移動・携行(持ち運び)に適した小物収納ケースです。引き出しにストッパーが付いている為、作業場所への携行や車載移動などが安心
    ブラック耐荷重(kg)(各引出し)1以内
  • ツールキャリーワイドトップ アステージ(ACCS)

    ツールキャリーワイドトップ

    アステージ(ACCS)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。
    材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
  • パーツキャビネット フタ付き モノタロウ

    パーツキャビネット フタ付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    フタを開けて収納するおしゃれなキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。 フタを開けた状態で固定が可能です。フタを閉じたい場合、フタを手前に引いてから閉じるようにしてください。
    用途小物、パーツ等の収納外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×128×463
  • ウッドスポンジケース(替スポンジ) デビカ

    ウッドスポンジケース(替スポンジ)

    デビカ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質セルロース質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×25繰り返し・詰め替え対応